カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(750)
  • 制御機器(243)
  • 農業機械(210)
  • 配管・水廻り設備部材(126)
  • 切削工具(90)
  • 測定用品(82)
  • 自動車補修部品(74)
  • 安全標識(68)
  • メカニカル部品(63)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 電気材料(60)
  • 機構部品(53)
  • バイク部品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 研磨材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(31)
  • 事務用品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 作業工具(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 物流用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 建築金物(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • エンジン工具(19)
  • 電動工具(17)
  • 空圧工具(17)
  • 卓上消耗品(15)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 厨房用品(11)
  • 住設機器(10)
  • 清掃用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • カー用品(7)
  • 医療(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(3)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「a-101」の検索結果

2,510件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケルトン A-101 一般ハケ用 ナトコ

    スケルトン A-101 一般ハケ用

    ナトコ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
    用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物
  • マストガードA-101 アイテックス

    マストガードA-101

    アイテックス
    1,798税込1,978
    1着
    当日出荷
    通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
    用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム水色
  • 黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101)

    岩崎製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質黄銅製
  • チャックケース BM13A-101 浦和工業

    チャックケース BM13A-101

    浦和工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    BM13A用チャックケースです。
    トラスコ品番684-3864
  • アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101) 岩崎製作所

    アルミ製 町野式カップリングメスのみ(A-101)

    岩崎製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    差込式(町野式)のホース継手(メスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質アルミ製
  • HDSP-A101 BROADCOM

    HDSP-A101

    BROADCOM
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A101シリーズ 配管用アダプタセット CKD

    A101シリーズ 配管用アダプタセット

    CKD
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品
  • A0101Y APEM

    A0101Y

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RW20117A101JB15 VISHAY

    RW20117A101JB15

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーアダプターNCT A101Mエクステンション ワルター

    モジュラーアダプターNCT A101Mエクステンション

    ワルター
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    工具アダプターです。
    用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式 サンポール

    アタッチメントシリーズ A-101AB ピラータイプ アタッチメントベース式

    サンポール
    43,980税込48,378
    1本
    22日以内出荷
    簡単操作&簡単施工、後施工にも最適、設置環境と利用者を考えた車止めアタッチメントシリーズ。基礎不要の簡易アンカー施工で作業手間を軽減する車止めです。着脱も簡単操作で利便性の高いアイテム!
    付属品南京錠25mm付材質本体:アルミパイプ+亜鉛合金、ベース:ステンレス鋳物(SCS13)質量(kg)約3.5タイプピラー寸法(Φ×高さH)(mm)60(t3.0)×850仕上本体:焼付塗装/ベース:ショットブラスト、電解研磨施工内容アタッチメントベース式
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (228件のレビュー)
    389税込428
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
    タイプ平板
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ) 栄光社

    芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)

    栄光社(39件のレビュー)
    599税込659
    1個(40g)
    当日出荷
    芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
    シリーズエアースペンサー
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • A101シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKD

    A101シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット

    CKD
    1,498税込1,648
    1個
    15日以内出荷
    種別部品ねじの種類Rc
  • 液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度入数1枚
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • ブレッドボード用ジャンパ線 共立電子産業

    ブレッドボード用ジャンパ線

    共立電子産業(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(15本)
    当日出荷
    アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
    種類その他
  • ブルーシートα3000 TRUSCO

    ブルーシートα3000

    TRUSCO(8件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷
    縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
    用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
  • Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタ

    Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
    シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • 液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • でんでん帽(標準丸型) 東京メディカル

    でんでん帽(標準丸型)

    東京メディカル(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    毛髪の脱落を防ぎ(帽子の内側に毛髪フケを吸着させる帯電加工)衛生上のトラブルを未然に防ぎます。1枚毎に包装していますので衛生的です。
    サイズフリー
  • ガス給湯器 底板配管カバー WOP-A101(K)用 リンナイ

    ガス給湯器 底板配管カバー WOP-A101(K)用

    リンナイ
    1,898税込2,088
    1台
    9日以内出荷
  • 黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
  • エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • ミタント A4 101 10枚 マルマン

    ミタント A4 101 10枚

    マルマン
    849税込934
    1冊(10枚)
    翌々日出荷
    フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
    適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン寸法(mm)本文:縦297×横210ペールイエローサイズA4質量(g)100本体寸法(mm)縦300×横215×厚3用紙160g/m2
  • ガス給湯器 底板配管カバー UOP-A101(K2)用 リンナイ

    ガス給湯器 底板配管カバー UOP-A101(K2)用

    リンナイ
    2,198税込2,418
    1台
    9日以内出荷
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • ICテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ICテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
    用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
...