4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-7用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-7/A-42-C-7 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)7.2 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01230
1個
126 税込139
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00686
1個
396 税込436
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=68)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)30 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)75 寸法D(Φmm)7 寸法L2(mm)8 寸法P(mm)68 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード04387
1個
396 税込436
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トツテ
備考A-1042-C-7 部品名称トツテ 関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.33、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.33、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.33、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.33、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.33、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.33
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷