カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1042」の検索結果

関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
  • ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A95)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(21件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所

    ファンシーSフック ツイストタイプ

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でカラフルです。
    用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
  • メタルモール インターナルエルボ マサル工業

    メタルモール インターナルエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    4,098税込4,508
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • ステンレス 溝付角型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溝付角型取手(P=238)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)365寸法H(mm)50寸法L1(mm)245寸法L2(mm)8寸法P(mm)238表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード696
  • ステン床バンド アカギ

    ステン床バンド

    アカギ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤモジュール1
  • HO7MA ギガ・セレクション

    HO7MA

    ギガ・セレクション
    4,998税込5,498
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • ニュートリー ブイクレス(ブイ・クレス)ハイプチゼリー ミックスフルーツ風味 24個入 1袋 ニュートリー

    ニュートリー ブイクレス(ブイ・クレス)ハイプチゼリー ミックスフルーツ風味 24個入 1袋

    ニュートリー
    2,198税込2,374
    1袋
    6日以内出荷
    主要栄養成分(1個当り)。エネルギー(kcal) 80。たんぱく質(g) 0。脂質(g) 6.0。炭水化物(g) 6.5。ナトリウム(mg) 4。商品説明。原材料 食用油脂(中鎖脂肪酸油、菜種油)、砂糖、デキストリン、乾燥酵母、ブドウ糖、さとうきび抽出物、V.C、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、着色料(クチナシ、紅花黄)、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12。保存方法 常温・暗所。賞味期限 製造より180日※賞味期限が180日前のものが届くわけではございません。製造・販売 ニュートリー(株)。三重県四日市市富士町1-122。内容量/ 23g×24個入
    用途1個あたり23g(約大さじ1杯半)のプチサイズで80kcalのエネルギー補給が可能です。12種類のビタミンとミネラルも配合。
  • ホースストッパー INAX(LIXIL)

    ホースストッパー

    INAX(LIXIL)
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
  • コックコート・兼・長袖 セブンユニフォーム

    コックコート・兼・長袖

    セブンユニフォーム
    6,798税込7,478
    1着
    5日以内出荷
    安心・安定の頼れる逸品。 火に強く、吸汗性にもすぐれた綿100%のコックコートです。 熱などから身体を守るダブルの打ち合わせや着脱が容易で破損の少ないボタンなど調理に必要なさまざまな工夫が盛り込まれた現場で頼りになるアイテム。 オール比翼仕立てのコックコート。 背中のタックや袖下のマチが機能的です。 スリット入りの袖口は、伸ばした状態で長袖丈になります。
    仕様袖脇下菊穴・マチ付、内掛けボタン、SS・Sサイズはレディース対応になってます種別コックコート混率(%)綿100生地カツラギ性別男女兼用
  • オルタネーターCWORKS【新品】 ランドローバー 150A 54-6S 豊田通商

    オルタネーターCWORKS【新品】 ランドローバー 150A 54-6S

    豊田通商
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    CWAORKS(豊田通商)のオルタネーターは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
    用途輸入車 オルタネーター
  • 床バンド10tゴム付 アカギ

    床バンド10tゴム付

    アカギ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)

    モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg

    LAMP(スガツネ工業)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
    用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
  • 軸付砥石(ブルー砥石) Minimo

    軸付砥石(ブルー砥石)

    Minimo
    3,898税込4,288
    1袋(10本)
    9日以内出荷
    加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
    軸径(Φmm)2.34粒度#120砥粒WA
  • フィレテーブル(レール用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    フィレテーブル(レール用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1セット
    10日以内出荷
    小物を整理し易い収納スペース付きのテーブルです。 釣りエサ作りや釣った魚をその場で捌くときになどにご利用いただけます。 テーブルの縁に囲いがあるので、小物の滑落を防ぎます。
    材質高密度ポリプロピレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【付属板ゴム】83×68×1.5テーブル寸法(mm)460×375適合径(Φmm)【取付可能レール】22・25
  • ScanWatch Healthmaster 42mm Black Withings

    ScanWatch Healthmaster 42mm Black

    Withings(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    Withings ScanWatchシリーズの最上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Healthmasterは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。
    材質ステンレススチール製ケース、セラミックとステンレススチールの回転ベゼル、反射防止サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン寸法(mm)42Black質量(g)63(バンドなし)接続Bluetooth Low EnergyセンサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ッキングステーション(USB-C対応)充電時間(時間)2防水性10ATM画面仕様高解像度のグレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63"
  • 鮪ベイト バラ 10.0号 山田実業

    鮪ベイト バラ 10.0号

    山田実業
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    大型魚狙いで有効な存在感抜群の大型ベイト。 山田実業オリジナルカラーです。
    用途疑似餌・ベイト濃青寸法(cm)30号数10.0
  • ステン床バンド10tゴム付 アカギ

    ステン床バンド10tゴム付

    アカギ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンCL床バンド アカギ

    ステンCL床バンド

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンTN床バンド アカギ

    ステンTN床バンド

    アカギ
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ScanWatch Healthmaster 42mm Blue Withings

    ScanWatch Healthmaster 42mm Blue

    Withings
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    Withings ScanWatchシリーズの最上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Healthmasterは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。
    材質ステンレススチール製ケース、セラミックとステンレススチールの回転ベゼル、反射防止サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン寸法(mm)42Blue質量(g)63(バンドなし)接続Bluetooth Low EnergyセンサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ッキングステーション(USB-C対応)充電時間(時間)2防水性10ATM画面仕様高解像度のグレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63"
  • ScanWatch Vitals Black Withings

    ScanWatch Vitals Black

    Withings
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Withings ScanWatchシリーズの上位モデル。最新世代のハイブリッドスマートウォッチであるScanWatch Vitalsは、アップグレードされたHealthSenseソフトウェアと新しいセンサーを組み合わせることで、より多くの測定項目と精度の向上がなされている。バッテリーが最長30日間持つので、充電を心配せずに使用することが出来る。
    材質ステンレススチールケース、サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウンBlack接続Bluetooth Low EnergyセンサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ドッキングステーション(USB-C対応)充電時間(時間)2防水性5ATM画面仕様グレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63 インチ
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    66,980税込73,678
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • メスフラスコ PFA VITLAB

    メスフラスコ PFA

    VITLAB
    25,980税込28,578
    1本(10mL)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
    材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
  • PMPメスフラスコ 遮光性 三商

    PMPメスフラスコ 遮光性

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    紫外線から貴重な溶剤を守る遮光タイプ。クラスA(DIN EN ISO 1042)。オートクレーブ可能。
    材質本体:PMP、キャップ:PP
  • コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A複式用

    アメリカン電機(6件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    629税込692
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 新金プレート ブランク2個用 アメリカン電機

    新金プレート ブランク2個用

    アメリカン電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    8,460税込9,306
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    899税込989
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 38.1mm, 収縮後 19.1mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 青

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 38.1mmシュリンク径 = 19.1mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃難燃性 = あり耐電圧 = 30kV/mmハロゲンフリー = ありアングル = ストレートE1042-A6-March 2002、IEC 60684-3-216タイプC、DEF規格準拠。 59-97の第3版、タイプ8、BS3G‐198、パート3タイプ15. 熱収縮チュービング2:1. すべてのサイズで新しく統一色をご用意しているため、BS 7671に準拠した位相色におけるIEE規則に準拠可能です。この製品をケーブルのオーバースリーブとして使用すると、最新の火災安全基準に適合したケーブルにアップグレードすることもできます。ロンドン地下鉄やMODの要件を超えるハロゲンフリー熱収縮タイプで、ワイヤの火災安全性が最優先される用途に最適です。 公共の建物、公共交通機関、地下鉄網、潜水艦、病院、空港などの場所。. 燃焼時温度指数350 ℃以上の高難燃性 完全にハロゲンフリー 非常に低発煙性、LULの要件に適合 有毒ガス排出ゼロ 高酸素指数40 %以上 絶縁、ケーブル保護、ケーブル識別、及びコネクタの封入に最適 ケーブルを火災安全基準に完全適合させるために、アップグレード用カバーとして使用 出荷時の切断長さ1.2 mRoHS指令(10物質対応)対応