Minimo
軸付砥石(ブルー砥石)
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
軸径(Φmm)
2.34
粒度
#120
砥粒
WA
内容量
1袋(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04684518
CA1045
852-6273
42
40000
13
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04685340
CA1038
852-6269
43
70000
7
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04687257
CA1041
852-6270
42
80000
5
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04688928
CA1042
852-6271
40.5
80000
6.5
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
04690380
CA1036
852-6267
43
70000
6.5
¥
4,230
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください