こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ電解研磨(TMP)
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルトねじ込み式のサドル金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途A10766角バー用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥108
税込¥119
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1075
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)1075
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
1個
¥43,980
税込¥48,378
11日以内出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
材質ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
シリンダー径(Φmm)25
ストローク(mm)1075
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)16
ストローク(mm)1075
作動方式複動形
関連キーワード