カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「a-1175-3」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス スプリング付トランク取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トランク取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
1,020税込1,122
1個
当日出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X300コガネイ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズomron(オムロン)
349,800税込384,780
1セット
翌々日出荷から42日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
パルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1175 ケージーパルテックパルステップ 改修用階段滑り止め アルミ製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ A1175ケージーパルテック
3,798税込4,178
1本(1000mm)ほか
3日以内出荷
用途改修用の75mm巾ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC半硬質樹脂+PVC軟質樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2SMC
999税込1,099
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)SMC
999税込1,099
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-1~)SMC
999税込1,099
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV32X1175シリーズコガネイ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1175作動方式複動形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X1175シリーズコガネイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1175作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1175シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1175作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X1175シリーズコガネイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1175作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV40X1175シリーズコガネイ
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1175作動方式複動形
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1175シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV50X1175シリーズコガネイ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1175作動方式複動形
CLブレーキパッド シンタードメタル [A3+] STANDARD ストリート X.A.MCLブレーキパッド シンタードメタル [A3+] STANDARD ストリートX.A.M
6,598税込7,258
1個(4枚)
6日以内出荷
カーボンロレーヌブレーキパッド ・価格と性能のバランスがよくラインナップが豊富。・使用域が広い定番品。・かんたんブレーキ。レバーを握っただけで効くから扱いやすい。・全天候型。効力が安定しているので、突然の雨にも安心。カーボンロレーヌブレーキパッドの特長NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV32X1175コガネイ
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV50X1175コガネイ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV40X1175コガネイ
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷
シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1175作動方式複動形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B5SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-16~)SMC
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A63-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A63-~)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A3SMC
999税込1,099
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-16~)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A40-1~)SMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1175コガネイ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1175作動方式複動形
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1175 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV25X1175コガネイ
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1175作動方式複動形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-1SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1175Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-1175ZSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1175クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1175Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1175ZSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1175クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
42日以内出荷
用途投光器・受光器共用