カテゴリ
- 制御機器(2,910)
- 切削工具(1,847)
- パソコン/周辺機器(1,323)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,281)
- 農業機械(1,239)
- 機構部品(769)
- メカニカル部品(691)
- バイク部品(518)
- 電気材料(514)
- 配管・水廻り設備部材(496)
- 住設機器(495)
- 防犯用品(486)
- 作業工具(429)
- 空調・照明・電設資材(423)
- ねじ・ボルト・釘(394)
- 自動車補修部品(386)
- 研磨材(344)
- 日用品(324)
- 測定用品(296)
- カー用品(274)
- 油圧機器・油圧ホース(264)
- FA担当者のオススメ新商品(257)
- 電動工具(252)
- 物流用品(235)
- 船舶用品・漁業資材(219)
- トラック用品・パーツ(193)
- 建築金物(187)
- バッテリー・電装(186)
- 事務用品(182)
- 家電(162)
- 防災用品(157)
- 科学研究・開発用品(129)
- 店舗什器・備品(113)
- 厨房用品(102)
- 安全標識(82)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(78)
- 卓上消耗品(68)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
- 学童・教育用品(60)
- 作業服(58)
- 印刷用紙/インク/印刷機(58)
- 溶接用品(55)
- 農業・園芸資材(55)
- 清掃用品(54)
- 梱包用品(52)
- 塗装・養生・内装用品(50)
- 介護用品(50)
- 縫製用品(50)
- 食品・飲料(48)
- オフィス家具(46)
- 自動車用オイル・ケミカル(44)
- 建材・エクステリア(42)
- 空圧工具(41)
- 安全用品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- エンジン工具(31)
- 安全靴・作業靴(26)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- 医療(20)
- 保管用品(17)
- タイヤ・足回り(17)
- 自転車部品(15)
- 安全保護具(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
- 整備工具・収納(12)
- トラック輸送・安全用品(11)
- テープ(10)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 接着剤・補修材(9)
- クリーンルーム用品(9)
- ヘルスケア(7)
- マスク(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 救急・衛生(5)
- 自動車純正部品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 手袋(5)
- 農具(5)
- 塗料(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 洗車・清掃(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- バイク純正部品(3)
- 理美容(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(1,046)
- BIGM(丸山製作所)(1,003)
- ノーリツ(438)
- ブロードウォッチ(384)
- 大阪魂(273)
- 京セラ(246)
- ワルター(240)
- コガネイ(226)
- omron(オムロン)(203)
- Panasonic(パナソニック)(202)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](185)
- イスカル(181)
- CKD(180)
- イチネンTASCO(179)
- タイテックス(168)
- IDEC(和泉電気)(155)
- PISCO(ピスコ)(150)
- ナベヤ(139)
- サンドビック(138)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「a-12」の検索結果

AC充電器 USB Type-A 2ポート 2.4A 12W 折りたたみプラグ
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。接続する機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-Aポートを2ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用。スマートフォンや小型機器の充電に便利質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A×2定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
ハロゲンフォグランプ H3a 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷適合一般フォグランプ色クリアタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T12
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
スリーエース Aー12(ソープなし・No.0)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷特殊鋼を繊維状に加工したスチールウール。研磨、さび落としが簡単にできます。使いやすいカットタイプ。用途研磨・サビ落とし用トラスコ品番399-4210材質スチールを繊維状に加工質量(g)100種類スチールウール縦(mm)Φ40横(mm)70
24” ノーパンクタイヤ(EA520AG-11A,-12A用)
エスコ¥34,300税込¥37,7301個翌日出荷旧EA520AG-11、旧EA520AG-12、EA520AG-11A、EA520AG-12A用替タイヤ(ホイール込み)エスコ品番EA520AG-111タイヤタイプΦ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤ
AC充電器 USB Type-A+Type-C 2ポート 2.4A 12W
オーム電機¥889税込¥9781個翌々日出荷USBケーブルを使って家庭用コンセントからiPhone・スマートフォンを2台同時に充電可能。Type-Aポート、Type-Cポートが接続機器に合わせて自動で調節し、最適な電力で給電。機器に適した出力を自動で選択して急速充電に対応。最大出力2.4Aの電流で充電可能。USB Type-AポートとUSB Type-Cポートを各1ポート搭載。折りたたみ式プラグ採用質量(g)約41ポート数2ポート最大出力(W)12定格出力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×40×40別売付属品USBケーブル最大出力1ポート:5V/2.4A、合計:5V/2.4Aプラグ折りたたみ式出力端子USB Type-A、USB Type-C定格入力AC100~240V 50/60Hz 0.3A最大出力電流(A)2.4
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷仕様内径 = 1.4mm外径 = 3.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940DH-201極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
RS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 35A,12-10AWG
日本コネクト工業¥4,498税込¥4,9481箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)35寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.4NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:66.7N
RS Pro DCアダプタ 1A 12 V
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(10個)7日以内出荷仕様内径 = 2.5mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンガード V-Strom250(DS11A/12E)
KIJIMA(キジマ)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷排ガス規制対応の2023年モデル装着出来るように設定変更!。基本形状は変えずに最新年式まで幅広い年式で対応出来るよう設定。Vストローム250だけでなく、GSR250/Sにも対応。Ⅴストローム250装着時にはアンダーガードの加工が必要です。適合V-Strom250(DS11A/12E)材質スチール製ブラック仕上げ色ブラック
バッテリーコネクタ シングルタイプ 50A,12-10AWG
日本コネクト工業¥2,998税込¥3,2981箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズM使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)11定格電流(A)50材質(ピン)黄銅コンタクト保持力222.2NコンタクトNo.5適合電線範囲 AWG(#)12~10挿抜力平均:31.0N
ハロゲンランプ H3a 12V
STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷適合フォグランプタイプH3a定格電力(W)35定格電圧(V)12口金PK22s/6ガラス球形式T10
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A12/12T
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷瞭度重視とともに、バスレフタイプで低音域も充実。音楽再生やスピーチなど柔軟に対応。 12cmスピーカーながら大型磁気回路と直接放射方式で、音量感をアップ。 WS-A12Tは出力3 段切換え方式。( 30 W /10 W / 5 W[100 系])寸法(mm)(本体)Φ255×153、(スピーカーパネル)Φ275×12材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)質量(kg)2.5(天井パネル含む)穴径(Φmm)(天井加工)225形式フルレンジバスレフタイプ使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性90Hz~20000Hz音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmコーン形ユニット
日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)12V
光電¥52,980税込¥58,2781式6日以内出荷セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1部品名称モーターアッセンブリー(12V)/品番:Q8T-KDN-016-008
Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0)
MUELLER ELECTRIC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応
...






![部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43161110-250630-02.jpg)











![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02877179-260824-02.jpg)