カテゴリ

  • 制御機器(1,996)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,433)
  • 自動車純正部品(1,374)
  • 切削工具(791)
  • メカニカル部品(596)
  • 研磨材(310)
  • 物流用品(297)
  • 溶接用品(246)
  • 農業機械(223)
  • 機構部品(221)
  • 建築金物(204)
  • 配管・水廻り設備部材(192)
  • 油圧機器・油圧ホース(176)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 空調・電設資材(163)
  • 電気材料(151)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 測定用品(121)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(86)
  • 作業工具(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • オフィス家具(81)
  • バイク純正部品(70)
  • バイク部品(67)
  • 防災用品(62)
  • 自動車補修部品(61)
  • 店舗什器・備品(54)
  • 事務用品(52)
  • 安全標識(49)
  • 電動工具(47)
  • 家電(42)
  • 厨房用品(41)
  • 卓上消耗品(31)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 建材・エクステリア(31)
  • バッテリー・電装(29)
  • 梱包用品(27)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 保管用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 安全用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 医療(19)
  • 安全保護具(19)
  • 作業服(19)
  • 清掃用品(17)
  • 防犯用品(17)
  • カー用品(17)
  • 住設機器(16)
  • 空圧工具(16)
  • トラック純正部品(14)
  • 照明(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 介護用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 食品・飲料(7)
  • エンジン工具(7)
  • 日用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 縫製用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「a-120」の検索結果

10,138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電加工油A-120 日本メカケミカル放電加工油A-120日本メカケミカル
26,980税込29,678
1個(18L)
3日以内出荷
低臭で低粘度流動性の良い(冷却効果の高い)油性透明液体の放電加工油
用途型彫り放電加工向け成分合成炭化水素容量(L)18引火点(℃)86外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.79(原液)危険物の性状非水溶性
A#120X58 ディスク/MLG25 日東工器A#120X58 ディスク/MLG25日東工器
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
メーカー商品コード48272
サンテナーA#120ー2ハンドル付 橙 サンコー(三甲)サンテナーA#120ー2ハンドル付 橙サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA1202HOR材質PP有効内寸(mm)692×447×302外寸(mm)808×553×370内寸(mm)746×497×352フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.21(430)ネスティング高さ(mm)72コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A120 ハンドル無し
ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディングACアダプター 24V5A 120Wトキトレーディング
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトコネクタ付。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
ACアダプター 24V5A 120W トキトレーディングACアダプター 24V5A 120Wトキトレーディング
18,980税込20,878
1セット
欠品中
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合。メイトプラグ付属。保護回路搭載。電源コード1本、及び基板用とパネルマウント用DCジャック2種類を同時付属。
用途高品質で大容量のACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×64.8×38.5出力電圧(V)DC24・5A(120W)入力電圧(V)AC100-240電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-20~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他コネクタパワーDIN4ピン(メイトコネクタ付属)動作湿度(%)10~90保存湿度(%)10~90効率出力: DoE level VI(6)動作温度範囲(℃)-20-70(ディレーティング有)MTBF(時間)500000(計算値)
A120 スタンダード Vベルト エスコA120 スタンダード Vベルトエスコ(1件のレビュー)
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-120種類Vベルト規格A120
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[赤] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[赤]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[青] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[青]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄] エスコ[R410a]120cmボールバルブ付ホース[黄]エスコ
8,310税込9,141
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120エスコ品番EA104TF-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)全長(cm)120赤、青、黄エスコ品番EA104TF-10セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mmWiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mmWiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120タイプ2a (2mm幅、(先端丸、平形状のストレート刃)
ディスクペーパー 粒度A120 WIZ'Aディスクペーパー 粒度A120WIZ'A
198税込218
1個
翌々日出荷
丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
プラダンA式120・140サイズ対応 プラダンのヤマコープラダンA式120・140サイズ対応プラダンのヤマコー
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
蓋に2段階の折り目がついたプラダンケースです。高さを変えられるので三辺合計120と140の宅配サイズで使うことができます。 蓋・底に面ファスナーがついておりテープ貼りの作業がしやすい仕様で、保管や通い箱などに活躍します。
用途通い箱として。運搬や保管にベージュ質量(kg)1.2(1ケースあたり)外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120サイズ時:355×505×295/140サイズ時:355×505×465
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホール DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホールDiodesZetex
1,570税込1,727
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V ローヤル電機AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100Vローヤル電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホール DiodesZetexショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホールDiodesZetex
2,198税込2,418
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マツヨシ ニッパー式爪切鉗子 MY-9425A(120MM) 松吉医科器械マツヨシ ニッパー式爪切鉗子 MY-9425A(120MM)松吉医科器械
6,198税込6,818
1本
8日以内出荷
MY-9425Aは、爪切り、巻爪カットに最適な直刃タイプです。MY-9425Bは、あま皮のカットにも最適な小型タイプです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000056医薬品医療機器等法一般医療機器
【修理】サンダ(瓜生製作)UP-20A-120D(修理) 修理【修理】サンダ(瓜生製作)UP-20A-120D(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類サンダ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
XP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24B XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 5A 120W SDS120PS24BXP POWER
21,980税込24,178
1個
当日出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power SDS シリ-ズ 120 W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流 5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点対流冷却 最大90 %の高効率 低温 オ-プンフレ-ム オ-プンフレ-ム電源 動作温度範囲: 0 → 70 ° C 包装フットプリント: 5 インチ x 3 インチ シングル / マルチ出力 U チャンネルタイプとカバ-付きタイプを用意認定CSA60950-1 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、> 95 % 5000 ms のパフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 2 コンタクト、パフォ-マンス基準 A SDS150 :レベル 3 エア、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、インスト-ルクラス 3 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 2 、パフォ-マンス基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)127幅(mm)81.4質量(g)450奥行(mm)39.2定格電力(W)120出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5効率80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージUブラケット実装タイプシャーシマウント出力数1
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7283-13
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vac シュナイダーエレクトリック熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 120 Vacシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of MotorThe Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●コード番号:211-1778アズワン品番65-7291-49
RSB1A120BD シュナイダーエレクトリックRSB1A120BDシュナイダーエレクトリック
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 5A 120W TXH 120-124TRACO POWER
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 5A定格電力 = 120W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 136mm幅 = 82mm医療規格認定 = なし奥行き = 38mmシリーズ = TXH 120%重量 = 382gTRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXH-120 シリーズ 120 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流が 5000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。この電源は、最大 93 % の非常に高い効率を発揮するコンパクトな設計です。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 特長と利点 出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
サンテナー A120-2 H サンコー(三甲)サンテナー A120-2 Hサンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様嵌合1:サンテナー A120 ハンドル無し材質PP形状底面:格子網目リブ高さ(mm)(内寸)352短辺(mm)(外寸)553長辺(mm)(外寸)808有効内寸(mm)短辺:447、長辺:692圧縮荷重(kN[kgf])4.21[430]ネスティング高さ(mm)72外寸法・高さ(mm)370RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)302
ナイロンパッド ハードA120 マキタナイロンパッド ハードA120マキタ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット スナップイン 10A 120 V ac、250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Corcom C●定格電流:10A●定格電圧:120 V ac、250 V ac●実装タイプ:スナップイン●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:28.94mm●寸法:31 x 28.94 x 41.2mm●コード番号:186-3803アズワン品番65-7708-53
トノカバー A120 MAZDA(マツダ)トノカバー A120MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ナイロンパッド ソフトA120 マキタナイロンパッド ソフトA120マキタ
2,998税込3,298
1箱(5枚)
欠品中
精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコ精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120ナブテスコ
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
RECPTACLE(20A-120 ホンダRECPTACLE(20A-120ホンダ
23,980税込26,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー) Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 Vハーティング
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V ハーティングHarting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 Vハーティング
26,980税込29,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
サンディングディスクA120 マキタサンディングディスクA120マキタ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー) Panasonic(パナソニック)WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)サミニ(5件のレビュー)
769税込846
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
...