カテゴリ
- 制御機器(878)
- 切削工具(645)
- 研磨材(224)
- 溶接用品(223)
- 物流用品(219)
- 農業機械(219)
- 建築金物(187)
- メカニカル部品(182)
- 機構部品(161)
- 空調・照明・電設資材(155)
- 配管・水廻り設備部材(146)
- パソコン/周辺機器(139)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
- 測定用品(83)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(77)
- バイク部品(66)
- 作業工具(56)
- 自動車補修部品(53)
- 防災用品(47)
- 事務用品(44)
- 電気材料(41)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- 電動工具(39)
- 家電(38)
- 船舶用品・漁業資材(35)
- 科学研究・開発用品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 安全標識(28)
- 厨房用品(26)
- 店舗什器・備品(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- オフィス家具(21)
- バッテリー・電装(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 作業服(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- 卓上消耗品(17)
- 安全用品(16)
- 学童・教育用品(16)
- カー用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 梱包用品(13)
- 住設機器(7)
- 空圧工具(7)
- 清掃用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 介護用品(6)
- 食品・飲料(6)
- 縫製用品(6)
- 保管用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 防犯用品(5)
- 医療(5)
- 安全保護具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗車・清掃(3)
- エンジン工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(164)
- イスカル(88)
- 三菱電機(79)
- TRUSCO(77)
- 日東工業(76)
- タンガロイ(70)
- ハンマーキャスター(63)
- 京セラ(61)
- RS PRO(56)
- エスコ(55)
- omron(オムロン)(50)
- ユーエイキャスター(50)
- ヨコヅナ(50)
- 住友電工ハードメタル(47)
- MSTコーポレーション(45)
- ケナメタル(44)
- 河村電器産業(43)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- サンドビック(38)
- ブランドをもっと見る
「a-120」の検索結果

ESD 精密ピンセット タイプ2a 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ2a (2mm幅、(先端丸、平形状のストレート刃)
マツヨシ ニッパー式爪切鉗子 MY-9425A(120MM)
松吉医科器械¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷MY-9425Aは、爪切り、巻爪カットに最適な直刃タイプです。MY-9425Bは、あま皮のカットにも最適な小型タイプです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000056医薬品医療機器等法一般医療機器![[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405403-260624-02.jpg)
[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷残留ガス放出防止用ボールバルブ付適合R410A用エスコ品番EA104TF-10セット内容3本セット(EA104TF-11、EA104TF-12、EA104TF-13)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。色赤、青、黄接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69全長(cm)120
ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ディスクペーパー 粒度A120
WIZ'A¥198税込¥2181個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A120色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 20A 120V スルーホール
DiodesZetex¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード コモンカソードペア2組 40A 120V スルーホール
DiodesZetex¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (グレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚色グレー寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 8極 10A 120 V
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 8極 10A 120 V
ハーティング¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 120 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A~120A用 (ブラウングレー)
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷用途60A~120A用仕様単相2線・単相(三相)3線用材質プラスチック製寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)
サミニ(5件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線の圧縮ばねです。種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から翌々日出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり
(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(50枚)当日出荷国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
コットンホイル T-27
ニューレジストン¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)3日以内出荷から5日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】形状平型厚さ(mm)6内径(Φmm)15外径(Φmm)100
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)
倉敷化工(35件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
情熱サンダー A #120
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度120砥材A(アルミナ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ
シヤチハタ(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ポリネットシート
光陽社(12件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱(25枚)当日出荷網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維シートサイズ(mm)230×280接着剤R/R(レジボンド)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から62日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ユニクロワイドアングル
TRUSCO(12件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
角A3(120) 箱貼
キングコーポレーション¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。仕様マチ付きトラスコ品番856-0531幅(mm)310色茶サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)610奥行(mm)430エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
...








![[R410a]120cmボールバルブ付 ホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405403-260624-02.jpg)