カテゴリ
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

チップソー切断機
マキタ¥92,980税込¥102,2781個当日出荷高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE
NCA¥5,398税込¥5,9381箱(50本)当日出荷ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。抜群の切れ味のジルコニアベルトです。用途ステンレスの粗研磨~中仕上げに砥材Z
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら