ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE

ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE - NCAステンレス用研磨ベルト EX-BLUE - NCA

ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。
抜群の切れ味のジルコニアベルトです。

用途
ステンレスの粗研磨~中仕上げに
砥材
Z
全9種類を絞り込む
粒度
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82676496ANNB-X84BN-012981A1箱(10本)699-29395202080
¥2,260
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677196ANNB-X84BN-012974A1箱(50本)699-29293301060
¥7,850
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677555ANNB-X84BN-012975A1箱(50本)701-50083301080
¥7,550
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677625ANNB-X84BN-012973A1箱(50本)701-18263301040
¥8,100
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82677747ANNB-X84BN-012979A1箱(10本)701-50325202040
¥2,420
¥1,698
¥1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82678666ANNB-X84BN-012977A1箱(50本)699-12193301260
¥7,850
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679138ANNB-X84BN-012980A1箱(10本)699-13085202060
¥2,310
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679339ANNB-X84BN-012978A1箱(50本)699-12283301280
¥7,550
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82679996ANNB-X84BN-012976A1箱(50本)699-29843301240
¥8,100
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする