カテゴリ
- 制御機器(449)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
- バイク部品(50)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AVX(7)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(10)
- IKO(日本トムソン)(5)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(80)
- KEMET(66)
- KYOCERA AVX(44)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- MURATA(村田製作所)(60)
- SAMTEC(9)
- StarTech.com(3)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
- TDK(15)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(31)
- YAGEO(202)
- ウッドワン(5)
- マキタ(4)
- 京セラ(18)
- 堀内機械(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

チップソー切断機
マキタ¥92,980税込¥102,2781個当日出荷高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)その他軟鋼材用チップソー付トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
SLC メスオスエルボ
イハラサイエンス¥8,785税込¥9,6641個当日出荷から5日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ接続ねじ種類R×Rc
高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷VNコンテナを引っ掛けてセットできます。 ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。適合CLMタイプ高さ(mm)60奥行(mm)51
光ファイバケーブル_コード集合型
サンワサプライ¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。ケーブル外径(Φmm)7.5芯数2芯形状丸型補強色ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格光ファイバTIA:OS2適合規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR分類汎用シングルモード(SM)波長(nm)1310、1550使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入
SAMTEC¥83,980税込¥92,3781セット(20個)7日以内出荷Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6645アズワン品番65-7697-82
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6646アズワン品番65-7544-47
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1560アズワン品番65-7617-71
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入
SAMTEC¥43,980税込¥48,3781セット(20個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 80 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1559アズワン品番65-7622-25
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入
SAMTEC¥74,980税込¥82,4781セット(20個)7日以内出荷。Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列ヘッダは 80 ポジションです。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:MOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8921アズワン品番65-7706-90
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
SAMTEC¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●シリーズ:MOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8922アズワン品番65-7686-30
Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズTOLC端子種別はんだ定格電流(A)2.4 (per Contct)行数4ボディ向きストレート
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 1セット 375個入
SAMTEC¥819,800税込¥901,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1979アズワン品番65-7607-01
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。Samtec TOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT Terminal は、1 列あたり 20 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1980アズワン品番65-7611-42
ラインコンセント
DNライティング¥7,598税込¥8,3581個21日以内出荷から22日以内出荷ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15エコロジー商品省エネ
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
(33件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1枚当日出荷鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
多用途防水型LED照明灯 QCMLCシリーズ
Qlight¥36,980~税込¥40,678~1本31日以内出荷側面カバーとレンズの結合に特殊密閉構造を採用して放水性に優れる。スリムでコンパクトなボディーの構造で外観が美しい外観。衝撃と熱に強いポリカーボネート(PC)レンズを使用。食品機械、製薬機械、飲料設備などのように高圧温水清浄を行う環境で密閉性と耐久性に優れる。半導体製造装置、工作機械、検査試験装置などの作業環境によって昼光色、電球色、赤色、黄色の4種類の光色が選択可能。使用環境と照度条件によって透明レンズと半透明レンズの選択が可能。脱着式取付ブラケット構造で、取付穴の間隔を自由に設定。IP67、IP69K環境に対応。ケーブル引出し形は標準仕様、M12コネクタ取付形は注文仕様(相対物含まない)レンズ色透明定格電圧(V)DC24保護等級IP67/IP69K使用周囲温度(℃)-30~+50材質(カバー)側面:PC材質(レンズ)PC使用場所室内各種認証CE/UL電球の種類LED材質(取付部)PC
EPSON純正 インクカートリッジ GJIC10LC ライトシアン
EPSON¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷対応機種:GP-1200適合機種GP-1200色ライトシアンエコマーク認定認定適合機種メーカーエプソンエコマーク認定番号22 142 005
タンクパッド ブラック/グレー MT-TB035KE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035KE。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ブラック/グレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
タンクパッド ホワイト/ブラック/レッド MT-TB035WKR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035WKR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ホワイト/ブラック/レッド。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/レッド備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
タンクパッド ブルー/ホワイト/ブラック MT-TB035BWK
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035BWK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ブルー/ホワイト/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブルー/ホワイト/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブルー/ホワイト/ブラック備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
タンクパッド RALLY COLOR MT-TB035RLY
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035RLY。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- RALLYカラー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ラリー カラー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ラリー カラー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
タンクパッド レッド/ホワイト/ブラック MT-TB035RWK
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035RWK。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- レッド/ホワイト/ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ホワイト/ブラック備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
タンクパッド ホワイト/ブラック/ブルー MT-TB035WKB
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB035WKB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BWW R1200GS LC 17- ホワイト/ブラック/ブルー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS LC 17-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (17-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/ブラック/ブルー備考BMW R1200GS LC (17-24)タイプTANK PAD
ボディパッド ニー (BC) MT-KB021BC
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB021BC。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE PAD ブラック/カーボン。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS (LC)13-16。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/カーボン。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200GS LC (13-16)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/カーボン備考BMW R1200GS LC (13-16)タイプKnee Body Pad
ワッシャー ドレン用
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷から4日以内出荷オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
カーボンパーツ フロントサイレンサープロテクター - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | AH
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥49,980税込¥54,9781個36日以内出荷適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
カーボンパーツ ナンバープレートホルダー (2パーツ) - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-)
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥95,980税込¥105,5781個36日以内出荷適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら