カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)

「a-12ap」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
  • アタッチキャップ 岩田製作所

    アタッチキャップ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)28.5
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • AP-AC2-12A 12V/48W AC/DC power adapter A HP(日本ヒューレット・パッカード)

    AP-AC2-12A 12V/48W AC/DC power adapter A

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,998税込7,698
    1台
    8日以内出荷
  • クラッチウェイトASSY NTB

    クラッチウェイトASSY

    NTB(10件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    純正では設定の無いASSYでの提供となります。 ASSYでの提供により作業時間を短縮!
  • Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
    質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    800税込880
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコ

    PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    仕様木ネジ用全長(mm)50先端サイズ#2両頭機能片頭
  • Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製) エスコ

    Rc1・1/4”xR 1・1/4” ストリートエルボ(ステンレス製)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469AP-12A形状ストリートエルボ
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    4,775税込5,253
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • 保護カバーASSY INAX(LIXIL)

    保護カバーASSY

    INAX(LIXIL)
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    適合OKC-AT780-C-SF・OKC-AT780-SF・U-A12AP・U-A12AP-NF・U-A31AL・U-A31AP
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    42,900税込47,190
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    46,475税込51,123
    1個
    8日以内出荷
    ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • ハキダシベンオサエ1シキ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシベンオサエ1シキ

    BIGM(丸山製作所)
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ハキダシベンオサエ1シキ図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.12、MH15AP 本体部品_No.9、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.17、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.17、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.17、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.17、MH10AP 本体部品_No.9、背負い10A型部品_No.8
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    4,775税込5,253
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    39,050税込42,955
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • トラスネジ1シキ BIGM(丸山製作所)

    トラスネジ1シキ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格46、47フクム図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.20、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、GH15P 人力噴霧機部品 トラスネジ1シキ_No.45、MH10AP 本体部品_No.12、MH15P-2 本体部品_No.45、セオイ15Aガタ 本体部品_No.15、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.20、背負い10A型部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.45
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-2 本体部品_No.57、セオイ15Aガタ 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.21、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.57、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.57、MH15AP 本体部品_No.13、MH15P 本体部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.13、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-1 本体部品_No.57、背負い10A型部品_No.12
  • チャンバー BIGM(丸山製作所)

    チャンバー

    BIGM(丸山製作所)
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヤンバ図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.14、セオイ13Sガタ 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ10Xガタ 本体部品_No.30、MHD18A 本体部品_No.12、MHD13A 本体部品_No.12、GH15P 人力噴霧機部品 チャンバ_No.59、MH15P-1 本体部品_No.59、MH15P 本体部品_No.59、MH10AP 本体部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.11、セオイ18Sガタ 本体部品_No.12、セオイ15Xガタ 本体部品_No.30、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.30、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.59、背負い10A型部品_No.10、MH15P-2 本体部品_No.59、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.30、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.19、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.19
  • APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19  AP7811B APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13 & (4) C19 AP7811B

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています。+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化。ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告。TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
    付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル質量(kg)3.36タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950幅(cm)44.4コード長さ(m)3.7定格電流(A)24出力電圧(V)208入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)8.8取付方向水平動作周囲温度(℃)-5…45入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)11.2取付面位置前、後コンポーネントPDUユニット数2U
  • マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    7,798税込8,578
    1台
    16日以内出荷
    AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
    用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドコア アジャストタイプ パーツ オイレス工業

    スライドコア アジャストタイプ パーツ

    オイレス工業
    27,980税込30,778
    1個
    24日以内出荷
    オイレススライドコア用ガイドパーツです。
    RoHS指令(10物質対応)対応