カテゴリ
- 農業機械(215)
- 制御機器(202)
- バイク部品(119)
- 切削工具(90)
- 機構部品(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 自動車補修部品(46)
- メカニカル部品(30)
- 安全標識(26)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 事務用品(12)
- 家電(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 縫製用品(8)
- 溶接用品(7)
- 住設機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 物流用品(5)
- 測定用品(5)
- 作業工具(5)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(214)
- Qlight(63)
- Gクラフト(54)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- OVER RACING(20)
- イスカル(19)
- CKD(17)
- brembo(17)
- サンドビック(15)
- 豊田通商(14)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
- 日東工器(12)
- サンクリエイト(11)
- omron(オムロン)(10)
- サンワサプライ(10)
- イマオコーポレーション(9)
- タンガロイ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-12s」の検索結果

スコッチ・ブライト 不織布たわし
3M(スリーエム)(16件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10色グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
脚止め金具/プレート
ダイワアドテック¥659税込¥7251個当日出荷から10日以内出荷【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)
倉敷化工(5件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から5日以内出荷構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
GA-12Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥602~税込¥662~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)137
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から7日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
VGA 2分配ケーブル
エスエスエーサービス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から7日以内出荷小型化を追求したケースタイプモデル10~50W入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
スプリングボールプランジャA型
ナベヤ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
止血鉗子(コッフェル) 有鈎
YDM¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から5日以内出荷一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ
アルス(イーター電機)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から6日以内出荷AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥629税込¥6921個当日出荷から17日以内出荷040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
LEDセンサーライト
OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から30日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
BLA型小型軽量カップリング
ヤマトエンジニアリング¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
フィラーレ3C 0.7
ゼブラ¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載幅(mm)21質量(g)44方式ノック式寸法(縦×横)(mm)186×45インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯ESB-0.7芯ボール径(Φmm)0.7インクエマルジョン色数3色繰り返し・詰め替え対応
ラインアレイスピーカー
TOA¥329,800税込¥362,7801個4日以内出荷同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)47(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
レバーファイル12A4S
コクヨ¥779税込¥8571冊当日出荷材質表紙/R-PP幅(mm)237サイズA4S高さ(mm)307タイプタテ型外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120グリーン購入法適合
ワッシャー (6ナイロン)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
LGA50A シリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から48日以内出荷シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
...







![OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34687091-221128-04.jpg)

![NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686942-221128-04.jpg)




















![試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18341840-250417-02.jpg)