カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(689)
  • 制御機器(376)
  • 農業機械(215)
  • 自動車純正部品(151)
  • バイク部品(119)
  • 切削工具(99)
  • 機構部品(62)
  • 自動車補修部品(52)
  • メカニカル部品(39)
  • 安全標識(29)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 防災用品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 事務用品(13)
  • 電気材料(12)
  • オフィス家具(12)
  • 物流用品(11)
  • 家電(11)
  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 建築金物(9)
  • 介護用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • 日用品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-12s」の検索結果

2,151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ・ブライト 不織布たわし 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布たわし

    3M(スリーエム)(16件のレビュー)
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    新改良の不織布で、コゲ落ちスピードアップ!(従来比1.3倍) 研磨粒子をコーティングしたナイロン不織布が、ガンコなサビ、汚れを簡単に落とします。
    トラスコ品番471-8518材質再生ポリエステル(研磨粒子付)寸法(mm)230×150×10グリーン質量(g)20繰り返し・詰め替え対応
  • スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    当日出荷
    寸法(mm)230×150×10繰り返し・詰め替え対応
  • 脚止め金具/プレート ダイワアドテック

    脚止め金具/プレート

    ダイワアドテック
    659税込725
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
  • OA高圧用ソケット 清水製作所[継手]

    OA高圧用ソケット

    清水製作所[継手](9件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質SS400又はS15C相当以上最高使用圧力(MPa)35表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • 丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(ステンレス金具シリーズ)

    倉敷化工(5件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単で各種機械・機器に取りつけ振動・衝撃・騒音の防止に大きい効果があり,広範囲に使用できます。 SUS金具の採用により防錆力に優れます。 高湿度環境での使用に適します。
    用途ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機など。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • NA高圧用ニップル 清水製作所[継手]

    NA高圧用ニップル

    清水製作所[継手](5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • GA-12Sセット品 TMEHジャパン

    GA-12Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    602税込662
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)137
  • DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
    端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • VGA 2分配ケーブル エスエスエーサービス

    VGA 2分配ケーブル

    エスエスエーサービス
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。
    端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
  • 同軸コネクタ用 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ用 圧着工具

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    種類圧着工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 母の日シール HEADS(ヘッズ)

    母の日シール

    HEADS(ヘッズ)
    519税込571
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ

    アルス(イーター電機)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
    入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC132/DC175
  • JIS禁止標識 ヨコ グリーンクロス

    JIS禁止標識 ヨコ

    グリーンクロス
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • DNAナット イハラサイエンス

    DNAナット

    イハラサイエンス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • DLA ユニオンエルボ イハラサイエンス

    DLA ユニオンエルボ

    イハラサイエンス
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
  • DTA ユニオンティー イハラサイエンス

    DTA ユニオンティー

    イハラサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンティーシリーズインチチューブシリーズ
  • DBA プラグ イハラサイエンス

    DBA プラグ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
  • DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)

    DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

    アルス(イーター電機)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
  • DCA キャップ イハラサイエンス

    DCA キャップ

    イハラサイエンス
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
  • スプリングボールプランジャA型 ナベヤ

    スプリングボールプランジャA型

    ナベヤ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバーA型 シリンダー 底刃なし RYOCO(菱高精機)

    超硬ロータリーバーA型 シリンダー 底刃なし

    RYOCO(菱高精機)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    スパイラル刃
    用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称スパイラル刃
  • DUA ユニオン イハラサイエンス

    DUA ユニオン

    イハラサイエンス
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
  • LEDセンサーライト OPTEX(オプテックス)

    LEDセンサーライト

    OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)AC100保護等級IP45(防噴流型)センサー感知方式パッシブインフラレッド方式設置場所屋内外待機電力(W)0.5電球の種類LED
  • 止血鉗子(コッフェル) 有鈎 YDM

    止血鉗子(コッフェル) 有鈎

    YDM
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
    材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • DXA ユニオンクロス イハラサイエンス

    DXA ユニオンクロス

    イハラサイエンス
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンクロスシリーズインチチューブシリーズ
  • シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーン防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    878税込966
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
  • カーポート でんでんΦ40 *8RKA12 TOEX(LIXIL)

    カーポート でんでんΦ40 *8RKA12

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    479税込527
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2適合シリーズメジャーポートⅡ
  • AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ

    アルス(イーター電機)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    短管用スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状短管用スリーブホルダ
  • 自動車用コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    自動車用コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    629税込692
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
    使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)10
  • 試験管 マルエム[理化学・容器]

    試験管

    マルエム[理化学・容器]
    7,398税込8,138
    1組(100本)
    翌日出荷から12日以内出荷
    材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 MWシリーズ コントロールユニット 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP66ボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)22
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • スプリングピンプランジャA型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャA型

    ナベヤ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリング

    BLA型小型軽量カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュ式です。
    用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • フィラーレ3C 0.7 ゼブラ

    フィラーレ3C 0.7

    ゼブラ
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載
    幅(mm)21質量(g)44方式ノック式寸法(縦×横)(mm)186×45インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯ESB-0.7芯ボール径(Φmm)0.7インクエマルジョン色数3色繰り返し・詰め替え対応
  • ラインアレイスピーカー TOA

    ラインアレイスピーカー

    TOA
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    同位相波面制御により明瞭度の高い均一音場が実現できる近距離用の2ウェイラインアレイスピーカーです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
    付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)47(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×433×467周波数特性50Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)低域:出力98(1W/1m)、高域:出力109(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:波面制御ホーン90°(水平)×15°(垂直)+コンプレッションドライバー×2指向角(°)水平:90、垂直:15インピーダンス(Ω)低域:8、高域:16許容入力(W)連続プログラム低域:450、高域:180
  • トレメッシュフェンス W1200xH1900 タカショー

    トレメッシュフェンス W1200xH1900

    タカショー
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    材質スチール
  • ハイス面取りチップ 三和製作所(三和バイト)

    ハイス面取りチップ

    三和製作所(三和バイト)
    78,980税込86,878
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(SKH57)、硬度:66~68HRC
...