カテゴリ
- メカニカル部品(107)
- 自動車純正部品(24)
- 切削工具(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 農業機械(13)
- 科学研究・開発用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(105)
- SMC(22)
- MAZDA(マツダ)(13)
- マクセル(10)
- コンサス(9)
- 新ダイワ(8)
- ミツビシ(8)
- 京セラ(6)
- WIDIA(5)
- SK(新潟精機)(4)
- 常磐精工(4)
- 谷沢製作所(3)
- ホンダ(3)
- NTツール(3)
- ヤンマー(3)
- Winwell(3)
- omron(オムロン)(2)
- ケナメタル(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-1360」の検索結果

ヘルメット交換用ライナーP-6A号(1360-DPZ用)
谷沢製作所¥349税込¥3841個4日以内出荷ヘルメット1360-DPZ専用の交換用ライナーです。用途ヘルメット1360-DPZの交換用トラスコ品番546-1895適合機種1360-DPZ材質発泡スチロール品名ヘルメット交換用ライナー![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
梁受け金物 ツメあり
タナカ(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
ステンレス 耐爆式ロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥23,234税込¥25,5571個4日以内出荷他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸用途分電盤・制御盤付属品専用止め金・大ナット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)1~17表面仕上げ本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理タキゲンコード00959
耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834税込¥3,1171個4日以内出荷他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸用途分電盤・制御盤付属品専用止め金・大ナット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)1~17表面仕上げ本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理タキゲンコード00960
D筋アンカーDGAタイプ スチール製
サンコーテクノ¥12,980税込¥14,2781箱(30本)4日以内出荷ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材コンクリート
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種KDX/KLX250、SR、R、ES
ヘルメット交換用内装D2型(1360-DPZ用)
谷沢製作所¥1,898税込¥2,0881組3日以内出荷ヘルメット1360-DPZ専用の交換用内装です。用途ヘルメット1360-DPZの交換用トラスコ品番546-1894適合機種1360-DPZセット内容あご紐付材質ポリエチレン、合繊テープ品名ヘルメット交換用内装種類あご紐:VP-T16E
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から11日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7






![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)