カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1419」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター EXCEL(エクセル)

    エアーフィルター

    EXCEL(エクセル)(665件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロングワイドシャックル (ステンレス製) 水本機械製作所

    ロングワイドシャックル (ステンレス製)

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    3,288税込3,617
    1個
    当日出荷
    長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • アングル型ホースニップル アソー

    アングル型ホースニップル

    アソー(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ホースとネジ配管の接続。
    用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
  • ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパマジック式 マキタ

    ペーパマジック式

    マキタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    用途木工用仕様吸じん穴付適合機種BO4900V、9046用(吸じん穴付)寸法(mm)15×232タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)

    取扱説明書

    タジマツール(TJMデザイン)
    569税込626
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途取扱説明書
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シャフト メイン (1A) MAZDA(マツダ)

    シャフト メイン (1A)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • クラッチ ハイ (1A) MAZDA(マツダ)

    クラッチ ハイ (1A)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • (1A14)デイスクセット、セカンドブレーキ MAZDA(マツダ)

    (1A14)デイスクセット、セカンドブレーキ

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • ポンプ,オイル MAZDA(マツダ)

    ポンプ,オイル

    MAZDA(マツダ)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (1A14) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (1A14)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • チューブフィラー (1A) MAZDA(マツダ)

    チューブフィラー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • Waters 平行ねじ用リングゲージ(G) WATERS

    Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)

    WATERS
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。
    適合規格ISO 228-2
  • ギヤープラネタリー (1A) MAZDA(マツダ)

    ギヤープラネタリー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ コントロール (1A14) MAZDA(マツダ)

    バルブ コントロール (1A14)

    MAZDA(マツダ)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
  • コンバーター トルク (1A) MAZDA(マツダ)

    コンバーター トルク (1A)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト アウトプット (1A) MAZDA(マツダ)

    シャフト アウトプット (1A)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ 5TA-14197-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 5TA-14197-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット 89A-14198-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 89A-14198-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • リング 5PA-14194-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング 5PA-14194-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット 89A-14199-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 89A-14199-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
  • ニードルバルブアセンブリ 1UA-14190-28 YAMAHA(ヤマハ)

    ニードルバルブアセンブリ 1UA-14190-28

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
  • リング 89A-14194-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング 89A-14194-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ 5TA-14196-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 5TA-14196-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC

    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
    ハンドル位置(A) 上
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4916アズワン品番65-7560-84
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5353アズワン品番65-7558-53
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4922アズワン品番65-7557-82
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4920アズワン品番65-7545-88
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4914アズワン品番65-7552-01
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4923アズワン品番65-7567-37
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5354アズワン品番65-7543-92