カテゴリ
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 物流用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- AMPHENOL(2)
- アソー(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マキタ(1)
- 水本機械製作所(1)
- NTB(1)
- BAGSTER (バグスター)(1)
- WATERS(1)
エコロジープロダクト
「a-1419」の検索結果

ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
アングル型ホースニップル
アソー(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ホースとネジ配管の接続。用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
コードコネクタ ボディ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:×種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Waters 平行ねじ用リングゲージ(G)
WATERS¥39,980~税込¥43,978~1セット4日以内出荷管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。適合規格ISO 228-2
超硬DLCリーマ Aシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥66,980~税込¥73,678~1箱(3本)41日以内出荷耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005