丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。
電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。
通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
動作時間約0.5秒~1.0秒以内
防塵シャッター付錠前を標準装備
全体にアールのついたソフトなデザイン
振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。
扉はワンタッチで開閉できます。
取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。
ワンタッチで開閉できます。
防塵・防滴構造
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
付属品キー2本・取付け板
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M8X150X11X18
部品名称ウエコミボルト
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB)
図解NoBSM301 POWER SPRAYER部品_No.54、BSM300 POWER SPRAYER部品_No.54、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.11、GKSL3300R1-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、GKSL3301-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.11、GKSL3300-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、GKSL3301-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
関連キーワード