カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「a-1555」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランド

    ウレタンワッシャ(ショア A95)

    ノーブランド(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
  • クラフトビーズ 日本紐釦貿易

    クラフトビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • スチールベアリング LAMP(スガツネ工業)

    スチールベアリング

    LAMP(スガツネ工業)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤモジュール1.5
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 和楽の風mini ベロアスタイル セルタン

    和楽の風mini ベロアスタイル

    セルタン
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    使用スタイルに合わせてあなたにぴったりのカタチに変形!。背もたれ・両肘・両肩部分がそれぞれ独立したリクライニング機能を持った多機能ローソファ。一人暮らしのお部屋やワンルームにおいても圧迫感を与えず、空間をすっきり広く見せます。安心の日本製。
    材質【中材】ウレタンフォーム、スチールパイプ【側生地】ポリエステル100%質量(kg)12.8サイズ一人掛け幅(cm)126~140包装梱包:220サイズ高さ(cm)56奥行き(cm)68~99.5リクライニング両肩・両肘・背もたれ 各14段階座面厚さ(cm)14
  • 和楽の風mini セルタン

    和楽の風mini

    セルタン
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    使用スタイルに合わせてあなたにぴったりのカタチに変形!。背もたれ・両肘・両肩部分がそれぞれ独立したリクライニング機能を持った多機能ローソファ。一人暮らしのお部屋やワンルームにおいても圧迫感を与えず、空間をすっきり広く見せます。安心の日本製。
    材質【中材】ウレタンフォーム、スチールパイプ【側生地】ポリエステル100%質量(kg)12.8サイズ一人掛け幅(cm)126~140包装梱包:220サイズ高さ(cm)56奥行き(cm)68~99.5リクライニング両肩・両肘・背もたれ 各14段階座面厚さ(cm)14
  • SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5寸法E(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
  • シールSET(アクスル ヤンマー

    シールSET(アクスル

    ヤンマー
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    シールSET(アクスル
  • アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(LA15型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)15
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    279,800税込307,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

    SANDVIK
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    給油方式内部給油式
  • サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ NAB-1559 アイエルモータースポーツ

    サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ NAB-1559

    アイエルモータースポーツ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1559。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:スモーク。重量[キログラム]:0.34。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A
    付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット質量(kg)0.34スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A関連部品【品番】NAB-1530A
  • リペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A アイエルモータースポーツ

    リペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A

    アイエルモータースポーツ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1530A。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:NAB-1555,NAB-1553,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558用リペアソケット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:リペア T10バルブソケット。重量[キログラム]:0.012。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
    質量(kg)0.012備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア T10バルブソケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
  • サイドリフレクター 欧州マツダ リア右 アイエルモータースポーツ

    サイドリフレクター 欧州マツダ リア右

    アイエルモータースポーツ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    付属品ソケット,バルブ質量(kg)0.05レッド備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクター 欧州マツダ型番ND0-705140加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所リフレクター関連部品品番:ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409,NAB-1530A,ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1557,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
  • サイドリフレクター 欧州マツダ フロント右 アイエルモータースポーツ

    サイドリフレクター 欧州マツダ フロント右

    アイエルモータースポーツ
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷
    付属品ソケット,バルブ質量(kg)0.05アンバー備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクター 欧州マツダ型番ND0-705140加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所リフレクター関連部品品番:ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051409,NAB-1530A,ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1557,ND0-1558,ND0-301584,ND0-301585主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM

    SANDVIK
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    被削材PKN給油方式外部給油式
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ステップおよび面取りドリル X2BM

    SANDVIK
    72,980税込80,278
    1本
    4日以内出荷
    被削材PMKNSH給油方式内部給油式
  • 乗り信号発生器 日本アンテナ

    乗り信号発生器

    日本アンテナ
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    上り周波数2波(15MHz、55MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。
    付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):15、55(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)
  • サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558 アイエルモータースポーツ

    サイドリフレクターセット スモーク LEDタイプ ND0-1558

    アイエルモータースポーツ
    23,980税込26,378
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-1558。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:スモーク。重量[キログラム]:0.425。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:バルブソケットx4。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:ND0-1555,ND0-1556,ND0-1553,ND0-1554,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
    付属品バルブソケットx4質量(kg)0.425スモーク備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-1555,ND0-1556,ND0-1553,ND0-1554,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557関連部品【品番】NAB-1530A