カテゴリ
- 切削工具(40)
- 制御機器(35)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(17)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 自動車補修部品(15)
- 建築金物(13)
- 農業機械(13)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 研磨材(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- カー用品(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(14)
- 旭精工(13)
- アカギ(11)
- ハーフェレ(9)
- エスコ(8)
- サンドビック(7)
- ヤンマー(7)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- マンヨーツール(5)
- WIDIA(5)
- イスカル(4)
- ホンダ(4)
- マキタ(4)
- BXカネシン(4)
- 多治見無線電機(4)
- SANDVIK(4)
- ケナメタル(3)
- コクヨ(3)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-168」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
サンディングディスク
マキタ(20件のレビュー)¥609~税込¥670~1箱(5枚)当日出荷吸じん穴付用途木工用適合BO140D、BO180D、BO5010、BO5021、BO5041、BO5030外径(Φmm)125砥粒WA
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ
工進(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370
針金付き荷札(ユポ)
ユタカメイク(4件のレビュー)¥209税込¥2301パック(10枚)当日出荷耐水性があり、破れにくい。紫外線にも強い。用途屋外でも使用可能トラスコ品番112-9125材質合成紙RoHS指令(10物質対応)対応
船用トグルピン ステンレス製 本体のみ
ノーブランド¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
船用トグルピン 鉄製 本体のみ
ノーブランド¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
イージースリム 布巻
デュエル¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷イージー!ラクラク!イカキャッチ!。。大物対応「パラソル仕様」さらにエビが尾を曲げ、逃げる際に水中に響くサウンドを再現した、エビ音ラトル入り!!。。ローリングシャフト×ウェーブモーションボディ×リアルなエビの足がイカに効く!!用途イカメタルドロッパー寸法(mm)85質量(g)6
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ペーパ吸塵穴付
マキタ¥799税込¥8791パック(5枚)当日出荷用途木工用適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、(BO5010、BO5021)(吸じん穴付)寸法(Φmm)125砥粒WA
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クリアンカーボルト KA・M12/M16
栗山百造(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷から6日以内出荷頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
食洗対応塗箸22.5cm
パール金属¥369税込¥4061本3日以内出荷食洗器対応のお箸です。日本製材質/仕上表面塗装:ポリエステルウレタン塗装、素地:天然竹質量(g)58本体寸法(長さL×高さH)(mm)225×10
RA-Y 制御盤キャビネット・横長タイプ
日東工業¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP53塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉(下開き)設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
コルトアンカーボルト
BXカネシン(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から6日以内出荷M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期許容引張耐力(kN)37.0建材試験センター第10A0807号
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から98日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
ガードアンカー16
ウエハラ¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷から5日以内出荷用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本材質JIS G-3101(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ
WLA 90°エルボ
イハラサイエンス¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から32日以内出荷適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105形状エルボ
ご当地ステッカー(PA)
ドリームプロダクト¥299税込¥3291個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34