カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 測定用品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-173-2」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルポイント マキタブルポイントマキタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途ハツリ、破砕用適合機種SDSマックスシャンク全機種
角型7号取手(P=192) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=192)TAKIGEN(タキゲン)
1,464税込1,610
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L1(mm)218寸法W(mm)20寸法P(mm)192
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
角型7号取手(P=250) TAKIGEN(タキゲン)角型7号取手(P=250)TAKIGEN(タキゲン)
3,088税込3,397
1個
4日以内出荷
クロムめっきは耐食性に優れた、マイクロポーラスクロムめっき仕上げです。
用途大型から小型までの冷蔵庫・通信機器の扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)570寸法L1(mm)289寸法L2(mm)28寸法W(mm)22寸法P(mm)250寸法L3(mm)14寸法H1(mm)40寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード01260
埋込取手 栃木屋埋込取手栃木屋(1件のレビュー)
579税込637
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトエネルギーアブソーバー (1A) MAZDA(マツダ)シャフトエネルギーアブソーバー (1A)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハブ フロント ドライブ クラッチ (ZZ) MAZDA(マツダ)ハブ フロント ドライブ クラッチ (ZZ)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ハウジングギヤー (1A) MAZDA(マツダ)ハウジングギヤー (1A)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボス ステアリング ホイール (1A17) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (1A17)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
KEY SET   35010MA1732 ホンダKEY SET 35010MA1732ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
BODY COMP.,COCK ホンダBODY COMP.,COCKホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
COCK ASSY.,FUEL A ホンダCOCK ASSY.,FUEL Aホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
HARNESS ASSY,WIRE ホンダHARNESS ASSY,WIREホンダ
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY,CONTROL ホンダBOX ASSY,CONTROLホンダ
199,800税込219,780
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
329,800税込362,780
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-173DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-173DCMZSMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)173ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-173DCZ) SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-173DCZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)173磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップありコード種類標準コードコード長さ(m)1
MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器MPG金属密閉型圧力計 SUS製第一計器
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
クリアーポケット エスコクリアーポケットエスコ
460税込506
1パック(5枚)
翌日出荷
AC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付 エスコAC125V/15A/10m コードリール スイッチ/アース付エスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
個別にスイッチが付いており、プラグの抜き差し無しでON/OFFができます。
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0.mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●ドラム側でON/OFFできるスイッチ付!●アース付
12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ12mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)エスコ
6,120税込6,732
1本
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):173、スパナ部幅(b:mm):25.2、メガネ部幅(d:mm):23.5、スパナ部厚さ(a1:mm):6.4、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4寸法(mm)12質量(g)84
工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善)工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーターYAMAZEN(山善)
64,980税込71,478
1セット(2台)
翌々日出荷
直径45cmアルミ3枚羽根のツインファンダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節前面にキャスターがつき移動をサポート上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全◇電源:単相100V◇消費電力:173/202W(50/60Hz)◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)風速・風量はファン1台を動作させた数値◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)
用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整
(Z0A8)SNOW BLADE MAZDA(マツダ)(Z0A8)SNOW BLADEMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ボルト アジャスト (GA) MAZDA(マツダ)ボルト アジャスト (GA)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (N173) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (N173)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (N173) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (N173)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
マットフロアー (L173) MAZDA(マツダ)マットフロアー (L173)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
SNOW BLADE RR (Z0) MAZDA(マツダ)SNOW BLADE RR (Z0)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(71300)リヤシートASSY RH トヨタ(71300)リヤシートASSY RHトヨタ
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2A63-17 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-17SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLEMO
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
S シリーズストレートプラグ(ケーブルクランプ付き)LEMO 1Sシリーズには、3GHz以上の伝送用に設計されたコネクタの包括的なポートフォリオが含まれています。アナログ信号とデジタル信号を同期する、デジタルとアナログのビデオソリューションとなるコネクタを備えてい
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●シェルサイズ:2●接続方向:ストレート●シリーズ:2S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2297アズワン品番65-7773-97
握り玉セット 新日軽(LIXIL)握り玉セット新日軽(LIXIL)
4,498税込4,948
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
シルバー取手握り玉
基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1袋(500個)
7日以内出荷
TE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダAMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のもの
仕様●シリーズ:AMP CT●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:2.0A●コード番号:173-5292アズワン品番65-7527-12
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 40個入Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット(40個)
7日以内出荷
UL認定、CSA、BSITXシリーズ - ラッチこのコンパクトな基板実装リレーは、コンタクトとコイルの間で2 kVの破壊電圧を達成し、優れたサージ抵抗を実現します。また、この基板リレーは、高いコンタクト容量 / 信頼性と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。密閉構造なので自動洗浄が可能です。主な用途には、通信、測定、セキュリティ、自動車、オーディオビジュアル / 医療機器、家電製品などがあります。高感度: 100 mW / 200 mW 高コンタクト容量、2 A、30 V dc
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:15mm●奥行き:7.4mm●高さ:8.2mm●寸法:15 x 8.2 x 7.4mm●ターミナルタイプ:スルーホール●スイッチング電流:2A●接点材質:金めっき●コード番号:173-8995アズワン品番65-8058-66
ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 24V dc 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:表面実装●スイッチング電流:2A●コイル電力:200mW●コード番号:173-8978アズワン品番65-8057-71
ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)ラッチングリレー DPDT 5V dc 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1セット(50個)
7日以内出荷
UL認定、CSAスルーホールタイプについては代表品番 ; 113-8825 113-8825 を参照TQ2シリーズ、ラッチこれらの低プロファイル基板表面実装リレーは、高さわずか6 mmでありながら、2 Aの容量と高い感度を備えています。平たくコンパクトな本体と、低プロファイル表面実装型の端子 高周波特性 SMD自動挿入に対応 低熱EMF(約2 μV) 公称動作電力: 280 mW / 1コイルラッチング型: 200 mW 通信分野への応用、測定、QA装置などに最適
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●最大スイッチング電圧 AC:125V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●最大スイッチング電源 DC:60 W●長さ:14mm●奥行き:9mm●高さ:5.6mm●寸法:14 x 5.6 x 9mm●ターミナルタイプ:SMDタブ●スイッチング電流:2A●動作温度 Min:-40℃●コード番号:173-8979アズワン品番65-8058-30