カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)
さらに商品を絞り込む

「a-173s」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カメラ&ムービー対応三脚 kingカメラ&ムービー対応三脚king(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
予約販売
カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g)1500質量(g)630縮長(mm)440伸長(cm)1300
Serket スリップオン  ステンレススリーブ eマーク Honda CRF1000L 2015 - 2018 Scorpion (スコーピオン)Serket スリップオン ステンレススリーブ eマーク Honda CRF1000L 2015 - 2018Scorpion (スコーピオン)
64,980税込71,478
1個
36日以内出荷
適合車種Honda CRF1000 L (2015-2019)
Serket フルシステム ステンレススリーブ Honda CRF1000L 2015 - 2018 Scorpion (スコーピオン)Serket フルシステム ステンレススリーブ Honda CRF1000L 2015 - 2018Scorpion (スコーピオン)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda CRF1000 L (2015-2017)
Serket フルシステム チタンスリーブ Honda CRF1000L 2015 - 2018 Scorpion (スコーピオン)Serket フルシステム チタンスリーブ Honda CRF1000L 2015 - 2018Scorpion (スコーピオン)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda CRF1000 L (2015-2017)
Serket フルシステム ブラックセラミックコーティングスリーブ Honda CRF 1000 L Africa Twin 2015 - 2017 Scorpion (スコーピオン)Serket フルシステム ブラックセラミックコーティングスリーブ Honda CRF 1000 L Africa Twin 2015 - 2017Scorpion (スコーピオン)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種Honda CRF1000 L (2015-2017)
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(30個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)クリップ (9S9A)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スイッチ(L)クラスター (S0) MAZDA(マツダ)スイッチ(L)クラスター (S0)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ラタンチェア オリバーラタンチェアオリバー
24,980税込27,478
1脚
13日以内出荷
シンプルな和風デザインのカウンターチェア。ポリエチレン編みの上質な仕上がりが特徴です。
材質フレーム:籐 背・座:ポリエチレン編み幅(mm)400高さ(mm)725奥行(mm)400座高(mm)725グリーン購入法適合
丸型コネクタ 4極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 4極 パネルマウントLEMO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Lemo 丸形Lemo 1S シリーズ 4 コンタクトメス丸形コネクタは、アースタグソケット接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は最大 10 A です。このコネクタは、高密度のパネル間隔及びすばやいかん合 / 取り外しが可能な、高精度のプッシュプルラッチングシステムを備えています。屋内外の用途でのあらゆる環境及び機械的要件に対応する頑丈で堅牢な設計です。クロムめっき黄銅製で、オス / メス両用のキーイング(半月型のインサート)、コレットナット、ニッケルめっき黄銅ラッチスリーブを備えています。 S シリーズ円筒型コネクタです 非常にコンパクトな寸法の金属製マルチピンコネクタシリーズ。 高速使用に対応するプッシュプルロックシステムを備えています。ケーブルの振動、衝撃、偶発的な引っ張りに対する絶対的な保護 コンタクトレイアウトが異なる 3 種類のサイズ( 0S、1S、2S )を用意しています。 絶縁ユニット(オス / メス)により、正しいキー溝が確保されます。 すべての製品に基板の設置と穴開け計画が付属しています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.30 → 8.70 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです 高い耐振性及び耐衝撃性 動作温度範囲: -55 → 250 ℃ シェルサイズ: 1 mm 防水性及び耐紫外線性を備えています用途オーディオ / ビデオアプリケーション 医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP50●定格電流:10.0A●シェルサイズ:1●接続方向:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Max:+250℃●コード番号:173-2269アズワン品番65-7790-46
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLEMO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付き<br />はんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2118アズワン品番65-7774-18
丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 4極 ケーブルマウントLEMO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
S シリーズストレートソケット、ケーブルクランプ付き<br />はんだ付け用にオス及びメスコンタクトが付属 プラグに接続できるように設計されています。また ' 並列接続の作成にも使用できます ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2130アズワン品番65-7527-28
丸型コネクタ 2極 パネルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 パネルマウントLEMO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
S シリーズストレートソケット<br />パネルに取り付けるためのストレートソケットで、ナットとアースタグが付属しています。 オス及びメスはんだコンタクト付き。
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:10.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2231アズワン品番65-7790-61
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント LEMO丸型コネクタ 2極 ケーブルマウントLEMO
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
S シリーズストレートプラグ(ケーブルクランプ付き)<br />LEMO 1Sシリーズには、3GHz以上の伝送用に設計されたコネクタの包括的なポートフォリオが含まれています。アナログ信号とデジタル信号を同期する、デジタルとアナログのビデオソリューションとなるコネクタを備えてい
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●シェルサイズ:2●接続方向:ストレート●シリーズ:2S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2297アズワン品番65-7773-97
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら