カテゴリ
- 自動車純正部品(14)
- バイク部品(4)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a-1868」の検索結果

電磁弁ASSY(新) 洗面化粧室 部品
INAX(LIXIL)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷寸法A(mm)69寸法B(mm)38適合品番OK-3S、OK-3SD、OK-32S、OK-32SC、OK-32SD、OK-32SE、OK-32SED、OK-33S、OK-33SD、OK-33SE、OK-33SED、OK-32SEF
替刃式アリ溝厚刃
マキタ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷加工寸法は不変、ストッパ付で替刃の位置決め簡単適合機種2517N、2518C、(2516N、2516S、2516)タイプ厚刃タイプ
ワークジャケット(通年向け)
mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から3日以内出荷エコマーク認定作業服 サステナビリティに配慮した、ケミカルリサイクルのエコ素材ワークジャケット 消臭テープ 気になる臭いを軽減 ドットボタン仕様 前立て 胸ポケットフラップ 袖口混率(%)ポリエステル100
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
”アストラディスク” マジックタイプ穴なし
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)当日出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:無危険物の類別非危険物
ブラウス シャツ レディース 長袖
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,698税込¥5,1681枚5日以内出荷カルゼ織の高級感ある素材を使用した、レディース長袖ブラウスです。吸汗速乾性に優れており、快適な着心地をキープします。シワになりにくく、家庭でのお手入れも簡単なイージーケア仕様。高品質ながらお手頃価格でコスパがよく、着用枚数を増やしたい方にもおすすめです。衿元にはアクセサリー用ボタン付きで、スカーフやリボンの装着も可能です。選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。用途接客・オフィス事務向け性別女性用
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ青色、3+PE、オス丸形ケーブルコネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 クランプリングコネクタ キー付きです ボディはストレートです 取り付け済みのアースコンタクト クランプリングの範囲は 6 mm → 12.5 mm です 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:540-1868アズワン品番65-7773-21
LEGENDGEAR サイドバッグシステム LH(左のみ)※キーシリンダー別売
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥64,980税込¥71,4781個63日以内出荷主な適合車種HARLEY SOFTAIL FAT BOB/S 18-19