カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59,336)
  • 自動車純正部品(28,003)
  • 制御機器(24,671)
  • バイク純正部品(8,449)
  • パソコン/周辺機器(8,049)
  • 農業機械(6,648)
  • メカニカル部品(6,219)
  • 電気材料(4,624)
  • オフィス家具(4,342)
  • 空調・照明・電設資材(4,201)
  • 配管・水廻り設備部材(2,909)
  • 測定用品(2,373)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,357)
  • 切削工具(1,855)
  • 機構部品(1,792)
  • 作業工具(1,728)
  • 店舗什器・備品(1,718)
  • トラック純正部品(1,662)
  • 科学研究・開発用品(1,576)
  • 物流用品(1,397)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,372)
  • 事務用品(1,313)
  • バイク部品(1,272)
  • 電動工具(1,244)
  • 家電(1,213)
  • 建築金物(1,062)
  • ねじ・ボルト・釘(902)
  • 学童・教育用品(854)
  • 住設機器(769)
  • 自動車補修部品(716)
  • 研磨材(682)
  • カー用品(649)
  • 建材・エクステリア(601)
  • 作業服(545)
  • 日用品(495)
  • 溶接用品(488)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(455)
  • 防犯用品(433)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(415)
  • 医療(410)
  • 船舶用品・漁業資材(404)
  • 梱包用品(377)
  • 防災用品(376)
  • 保管用品(360)
  • 卓上消耗品(343)
  • 厨房用品(319)
  • 空圧工具(314)
  • 安全用品(293)
  • 安全標識(287)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(274)
  • トラック用品・パーツ(260)
  • バッテリー・電装(256)
  • 安全保護具(252)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(206)
  • フォークリフト・産機・建機用品(199)
  • 塗装・養生・内装用品(194)
  • 清掃用品(172)
  • 介護用品(158)
  • 整備工具・収納(157)
  • 農業・園芸資材(156)
  • エンジン工具(146)
  • はんだ関連・静電気対策用品(133)
  • 測定関連サービス(133)
  • 安全靴・作業靴(130)
  • 縫製用品(128)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(112)
  • 手袋(109)
  • 自転車部品(108)
  • ヘルスケア(101)
  • 自動車用オイル・ケミカル(101)
  • 接着剤・補修材(97)
  • 塗料(96)
  • クリーンルーム用品(80)
  • スプレー・オイル・グリス(76)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • テープ(71)
  • 救急・衛生(69)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(63)
  • 食品・飲料(63)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • マスク(47)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(46)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(41)
  • 洗剤・除去剤(35)
  • 農具(35)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 鈑金・塗装(32)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 洗車・清掃(25)
  • 理美容(23)
  • 完成車(20)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)

「a-2」の検索結果

195,666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キクロンA 2P キクロン

    キクロンA 2P

    キクロン(11件のレビュー)
    319税込351
    1パック(2個)
    当日出荷
    世界初、洗う・みがくを兼ね備えた、貼り合わせスポンジたわしのスタンダード。時代を超えて愛される、ベストセラーです。
    種類スポンジたわし材質ナイロン(研磨粒子入不織布)ポリウレタン寸法(mm)75×115×36イエロー・ピンク質量(g)12使用場所キッチンアズワン品番64-1234-32適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属

    A-2型 ステンレス製 ストロング掛金

    ストロング金属(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    強固な作りのステンレス製掛金です。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
  • 標準 Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    標準 Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです
    溝の形A溝数2下穴径(Φmm)-
  • ハンドマグネット着脱式A-2 シンワ測定

    ハンドマグネット着脱式A-2

    シンワ測定(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
    用途散らばった釘や金属片の拾い集めが素早く出来るハンドマグネットトラスコ品番756-9106材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス質量(g)315タイプ異方性磁石耐荷重(kg)3本体サイズ(mm)160×98×52RoHS指令(10物質対応)対応
  • NS 標準 Vプーリー A-2 カネミツ

    NS 標準 Vプーリー A-2

    カネミツ(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
    用途ベルト伝導に。
  • DCパワープラグmini A×2 SEIWA(セイワ)

    DCパワープラグmini A×2

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
    幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS

    エレコム(4件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
  • JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー A-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
    溝の形A下穴径(Φmm)-
  • デジタル土壌酸度計 A-2 シンワ測定

    デジタル土壌酸度計 A-2

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    土壌管理が簡単に出来ます。
    用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
  • USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム

    USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック

    エレコム(4件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
  • 【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    2,980税込3,278
    1個
    欠品中
    ● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
    溝の形A溝数2軸穴径(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ウエーブハンドル A-2 シロクマ

    ウエーブハンドル A-2

    シロクマ
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ仕上シルバーサイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ
  • A2Care スプレー300ml A2Care

    A2Care スプレー300ml

    A2Care
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
    用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)寸法(mm)80×54×210容量(mL)300質量(g)370タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    809税込890特価
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • レベリングブロック A型 A-2 ユニセイキ

    レベリングブロック A型 A-2

    ユニセイキ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    据付、取付が簡単です。
    用途定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しておりますトラスコ品番848-7969材質鋳鉄幅(mm)165質量(kg)6許容荷重(kg)1500高さ(mm)81揚程(mm)6
  • 【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    【オーダー】標準 Vプーリー STD-A-2 軸穴完成品

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1個
    3日以内出荷
    1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
    軸穴径(mm)10~47溝の形A溝数2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • LEFS25A-2 SMC

    LEFS25A-2

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • LEFS32A-2 SMC

    LEFS32A-2

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • サンクレットオリコン50A(2) サンコー(三甲)

    サンクレットオリコン50A(2)

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • USBカーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子

    USBカーチャージャー 2.4A 2ポート

    多摩電子
    779税込857
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
    材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V2.4A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
  • タイルカッター替刃(EA587A-2用) エスコ

    タイルカッター替刃(EA587A-2用)

    エスコ(1件のレビュー)
    445税込490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA587A-28
  • ”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ]

    ”JIS V プーリー” A形2本掛

    カネミツ[コテ]
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から79日以内出荷
    SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
    用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)35溝数2適合ベルトA
  • サンクレットオリコン30A(2) サンコー(三甲)

    サンクレットオリコン30A(2)

    サンコー(三甲)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • オリコン50A-2 サンコー(三甲)

    オリコン50A-2

    サンコー(三甲)
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)476×316×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)481×324×300底形状#54タイプ圧縮荷重(kN[kgf])15.68(1600)
  • オリコン30A(2) サンコー(三甲)

    オリコン30A(2)

    サンコー(三甲)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)490×331×193外寸(mm)530×366×206内寸(mm)491×333×200底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])30A:11.5(1170)30A(2):8.58(875)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
  • USBケーブル microB-A 2A対応 エレコム

    USBケーブル microB-A 2A対応

    エレコム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 高周波ノイズを吸収し、安定したデータ通信を可能にするフェライトコアを搭載しています。 スマートフォンとパソコンのデータ通信やUSBテザリングに最適です。 電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。 2A対応なので、高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 ※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。 ※安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。 ※パソコンとの接続時は超急速充電はできません。 USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォン及びPC周辺機器とのデータ通信およびの充電
  • オリコン60A(2) サンコー(三甲)

    オリコン60A(2)

    サンコー(三甲)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    フタの有無なし種別550710BL00材質PP有効内寸(mm)490×333×364外寸(mm)530×366×380内寸(mm)491×335×373底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])60A:12.09(1234)60A(2):8.25(842)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
  • 明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形) 明大

    明大 ロックスリング ”シグマ” A-2(エンドレス形)

    明大(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 (使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    仕様JIS B 8818 4等級最大使用荷重が、3等級比で25%アップ混率(%)ポリエステル100
  • TAC SD-A2 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC SD-A2

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
    用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
  • 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
  • 20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    20A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA469BA-20材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
  • SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツ

    SNSJISVプーリ A形2本掛

    カネミツ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    溝の形A溝数2種類Vプーリー
  • Type-A・2ポートUSB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    Type-A・2ポートUSB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
    ポート数2タイプType-A/Type-A寸法(mm)46×46×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/2.4A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • サンボックス #9A-2 サンコー(三甲)

    サンボックス #9A-2

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別#9A-2形状底面:OB(格) (格子リブ)質量(kg)0.73耐荷重(kg)2265フタなし底形状格子網目リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126適合カード差し両短辺2・4・10型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×110コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンボックス #9G外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×126有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)306×231×110
  • サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】 ニッセイエコ

    サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】

    ニッセイエコ
    619税込681
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。・軟質部が透明で流体が確認できます。・N.E.-A型の軽量タイプです。
    用途サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。透明材質(ホース)PVC使用流体水(灌漑用、工業用、土木現場)特性透明性、可とう性
  • ラジアススケール A-2R8~15 シンワ測定

    ラジアススケール A-2R8~15

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器 ナカバヤシ

    【複数同時充電】2.4A 2ポートUSB 充電器

    ナカバヤシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源プラグをスイングできてすっきり収納!。トラッキング火災防止プラグ。外出先でも複数台同時に充電
    質量(g)33ポート数2出力DC5V/2.4A(2ポート合計)本体寸法(mm)28×56×28対応機種USB充電対応の電子機器
  • サンバケットA-2 サンコー(三甲)

    サンバケットA-2

    サンコー(三甲)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PPクリーム高さ(mm)(ネスティング)26容量(L)4内寸(mm)250×190×90底形状その他 水抜き孔有ネスティング高さ(mm)38外寸(幅×奥行×高さ)(mm)280×220×99有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×170×85
  • コレダーライン A-2 タキヤ

    コレダーライン A-2

    タキヤ
    7,398税込8,138
    1本
    6日以内出荷
    美術館、博物館、公共施設など、大型展示を必要とする施設に最適な天井面取付用ピクチャーレールです。推奨荷重70kgタイプの安全設計は多様な可能性を実現します。 天井面へ直に取付ける後付専用ピクチャーレールです。
    シリーズコレダーラインレール長さ(m)3仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用シルバー
...
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
"a-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷