カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 科学研究・開発用品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a-20650」の検索結果

断熱材受け金物Z
タナカ¥9,398税込¥10,3381箱(250個)6日以内出荷から9日以内出荷ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。材質ステンレス鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド合わり止め形:複動・片ロッド CM2RK-Zシリーズ CDM2RKA20
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA20
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-650AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷ストローク(mm)650形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ヨウ化物イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
硫化物イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥46,880税込¥51,5681本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
カドミウムイオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
シアン化物イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
ヨウ化物イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥64,980税込¥71,4781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
硫化物イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
シアン化物イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥58,980税込¥64,8781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
カドミウムイオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥76,980税込¥84,6781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)