カテゴリ

  • 制御機器(304)
  • 作業工具(179)
  • 機構部品(154)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • メカニカル部品(123)
  • 切削工具(116)
  • 空調・電設資材(104)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 物流用品(87)
  • 電気材料(69)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • 自動車補修部品(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(45)
  • 電動工具(43)
  • 測定用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 建築金物(39)
  • 研磨材(39)
  • 安全標識(26)
  • 保管用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 安全用品(21)
  • 農業機械(19)
  • 溶接用品(17)
  • 照明(15)
  • 家電(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 梱包用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 手袋(10)
  • 厨房用品(9)
  • 医療(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 縫製用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 清掃用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • バイク部品(6)
  • テープ(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • カー用品(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「a-22」の検索結果

2,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6600Vテープ巻形屋外終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋外終端接続部住電機器システム
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
6600Vテープ巻形屋内終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋内終端接続部住電機器システム
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
A級天壁直付片面誘導灯 東芝ライテックA級天壁直付片面誘導灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質本体/鋼板本体/白 マンセル値 0.2PB 9.2/0.4区分片面等級A定格電圧(V)100機能個別制御方式自動点検(リモコン点検機能付)電池内蔵形(ニッケル水素蓄電池)
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
水圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所水圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
83,980税込92,378
1個
翌日出荷
水道水を使用できるので環境汚染、及び引火の恐れがありません。主部材はステンレスを使用しており、錆び難くなっております。最高圧力が72MPaとコンパクト。さらに持ち運びに便利な取っ手付です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ねじ規格ポートねじ:Rc3/8
JIS識別テープ 石井マークJIS識別テープ石井マーク
7,598税込8,358
1セット(5巻)
翌日出荷
「識別」の用途に特化された豊富なカラーと各種サイズ屋外での色鮮やかな耐候性を備えたアルミ箔製の識別用粘着テープです。視覚的なマーキングは配管識別のほかに製造・物流現場の効率化にも役立ちます。アルミ箔製の識別用粘着テープです。JIS Z9102「配管系の識別色」
材質(基材)アルミ箔 JIS H4160 50μ厚 / (インキ層)耐候性インキ エポキシ系樹脂ほか / (セパレータ)剥離紙 シリコン塗布加工 / (粘着剤)アクリル系粘着剤 ソルベント系二液架橋型耐熱温度(℃)約-10~100関連資料(29.89MB)
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-40S-M型 カワムラサイクルアルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-40S-M型カワムラサイクル
63,980税込63,980非課税商品
1台
翌日出荷
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。材質フレーム:アルミ幅(mm)570高さ(mm)915奥行(mm)960座幅(cm)40車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型 カワムラサイクルアルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型カワムラサイクル
63,980税込63,980非課税商品
1台
翌日出荷
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。材質フレーム:アルミ幅(mm)590高さ(mm)915奥行(mm)960座幅(cm)42車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
T110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/1.2TB*2/R1/W22NEC
789,800税込868,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8150-621 増設用2.5型1.2TB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●筐体:タワー●ディスクコントローラ:F:SAS●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU数(標準):1個●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(標準):2400GB●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(本体):適合●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(最大):4800GB●メインメモリ(最大):65536MB●VCCI:対応●電波法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22 NECT110m-S Xeon 4C/16G/600GB*2/R1/W22NEC
749,800税込824,780
1台
翌日出荷
本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-235 RAIDコントローラ(2GB、RAID 0/1)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、GXA-076152-001-00 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付
仕様●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:オンチップ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:タワー●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):65536MB●CD:あり DVD-ROMドライブ●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●CPU:Xeon E-2414●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SAS●HDD容量(最大):2400GB●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1200GB●電波法:適合●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●メモリタイプ:DDR5-4400●電気通信事業法:適合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)341.0 x 98.0 x 386.5 (スタビライザ・突起物含まず)周波数2.60 GHzチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 1000BASE-T×2
CO2用サイトグラス 1/4" イチネンTASCOCO2用サイトグラス 1/4"イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
内部の乾燥度合いが分かります。乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
全長(mm)117温度範囲(℃)-40~+120寸法(inch)1/4″(Φ6.35)設計圧力(MPa)13
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
矢印ステッカー ユニット矢印ステッカーユニット
479税込527
1組(10枚)
当日出荷
透明地のステッカーなので、配管下地の色を損なわず、表示できます。
用途配管の流体方向表示に。仕様粘着シールトラスコ品番552-8286材質ペットフィルム(透明地)厚さ(mm)0.066縦(mm)40横(mm)80表示内容黒矢印(透明地)
オーバーホルトS字型剥離・結紮鉗子 AA 229シリーズ nopaオーバーホルトS字型剥離・結紮鉗子 AA 229シリーズnopa
12,980税込14,278
1本
当日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)
テルファ(TM) サージカルパッド カーディナルヘルステルファ(TM) サージカルパッドカーディナルヘルス
34,980税込38,478
1ケース(15箱×50枚)ほか
当日出荷
●有孔ポリエステルフィリムで覆われた吸収体(コットンフィルム)が血液、体液を吸収します。表面に小さな穴が開いており通気性に配慮しています●非固着性フィルム付きパッド
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007KD005A医薬品医療機器等法一般医療機器
オーバーホルト剥離・結紮鉗子 AA 221シリーズ nopaオーバーホルト剥離・結紮鉗子 AA 221シリーズnopa
10,980税込12,078
1本
当日出荷
材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)210
耐圧防爆アダプター 島田電機耐圧防爆アダプター島田電機
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
ドブグリップアンカー 大阪魂ドブグリップアンカー大阪魂
1,709税込1,880
1個
翌日出荷
SUSグリップアンカー 大阪魂SUSグリップアンカー大阪魂
6,205税込6,826
1個
翌日出荷
SUSボルトアンカー 大阪魂SUSボルトアンカー大阪魂
30,680税込33,748
1個
翌日出荷
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
6,014税込6,615
1個
翌日出荷
材質スチール表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
3カ-W グリップアンカー 大阪魂3カ-W グリップアンカー大阪魂
1,634税込1,797
1個
翌日出荷
A-C22ナット(1シュ 大阪魂A-C22ナット(1シュ大阪魂
3,414税込3,755
1個
翌日出荷
エアグラインダ ペンシルタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ペンシルタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
ビデオケーブル (S端子) エスコビデオケーブル (S端子)エスコ
1,660税込1,826
1個(1個)
翌日出荷
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9ブラック(ケーブル)質量(g)51種類AVケーブル長(m)1.8対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
DINサラバネ(ジュウ 大阪魂DINサラバネ(ジュウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ムサシシールW 大阪魂ムサシシールW大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング(AS568 1A 大阪魂Oリング(AS568 1A大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷から13日以内出荷
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
849税込934
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
USB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzone batzoneUSB Type-C直挿し充電リチウムイオン充電池 batzonebatzone(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(4本)
当日出荷
「使い捨てから再利用へ」USB Type-C充電式の新時代電池USB Type-Cケーブルを直接さして充電可能。専用充電器不要。 全てのUSB Type-Cケーブル規格に対応/急ぎの時、「充電器が見つからない」を防ぐことができます。 (別途、USB ACアダプタ もしくはPC、モバイルバッテリーなど充電可能な環境は必要です)従来のニッケル水素充電池(1.2V電圧)よりも高い、アルカリ乾電池同様の【1.5V電圧】を 最後まで安定して維持し、高いパフォーマンスを発揮 大電流機器でも使い始めから終わりまで、安心してご使用いただけます。急速充電対応、最短1.2時間でフル充電(単三電池)ニッケル水素充電池を大幅に上回る再充電回数! 1本で1000回以上使用可能!(環境によります)超高集積チップ搭載で安全・長寿命設計ショート保護、過充電、温度保護など多重安全保護機能業界トップクラスの高品質安心の国内サポート体制、メーカー保証2年(輸入販売総代理店:太平洋商事(株))PSE適合、PL保険加入済リサイクル/回収体制も万全 経済産業省指定の一般社団法人JBRCに加入、量販店など既存で設置されている乾電池回収箱に投入していただく事で回収可能です。使い捨て乾電池に比べ、充電1サイクルにつき、木が1日に吸収する炭素排出量と同等の炭素排出量を削減 (使い捨て乾電池1本あたりの炭素排出量 約35g、成木が吸収できる二酸化炭素量 1日あたり平均33g)
仕様充電本数:付属のTYPE-Cケーブルで2本同時充電可能セット内容4本(2又TYPE-Cケーブル1本付属)電圧(V)1.5メーカーbatzone/バットゾーン機能急速充電機能、過充電・過電流防止機能、ショート保護機能、つぎ足し充電機能保証期間メーカー:2年入力電源USB-Type C充電池タイプリチウムイオン充電池充電可能回数1000回以上RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)充電/0~40、放電/-10~40、RH75%未満最大入力電圧(V)5.5
竿ピンチ エスコ竿ピンチエスコ
240税込264
1袋(8個)
翌日出荷
竿の上から洗濯物をしっかりはさめます。バスタオルや薄手のシーツ干しに便利です。
材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線寸法(mm)11×85×75 (H)質量(g)約7/個内容グレー:4個 ブルー:4個
...