カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「a-22ap」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付 エレコムiPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付エレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)対応機種iPhone 14、iPhone 13
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチ エレコムiPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット スリム スタンド機能付 ステッチ ブラック エレコムiPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット スリム スタンド機能付 ステッチ ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
ブラック材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1対応機種iPhone 14、iPhone 13対応【ワイヤレス充電】○
クイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セットMr Quick
99,980税込109,978
1セット
11日以内出荷
パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減
用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テントタイプ総アルミ材質(フレーム)支柱:スチール 上部35角・下部28角/白粉体焼付塗装(防錆加工)、サイドクロスフレーム:アルミ26×16(内部リブ有)、接続具:強化プラスチック適合用途日除け・行事用テント
フライスカッター EMP02 株洲工具フライスカッター EMP02株洲工具
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
用途フライス加工
シリンダ ベースアタッチメント エナパックシリンダ ベースアタッチメントエナパック
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13 DiodesZetexDiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13DiodesZetex
319,800税込351,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
出力電流 Max = 2A出力電圧 Max = 3.3 Vレギュレータ機能 = バック コントローラ入力電圧 Min = 4.5 V入力電圧 Max = 22 V出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装出力数 = 1最大スイッチング周波数 = 150 kHzパッケージタイプ = SOPスイッチングレギュレータ = あり幅 = 3.95mmステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
739税込813特価
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
型式OR
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,398税込3,738
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan InjectorHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1台
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89グレー高さ(mm)61質量(g)172.4奥行(mm)51入力電圧(V)100-240出力電流(A)0.35入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.43最大出力電力(W)30ネットワークタイプIEEE 802.3at
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無NASTA(ナスタ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装色(本体)ホワイト
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付NASTA(ナスタ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
APシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)APシリーズLED式小形表示灯IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から81日以内出荷
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明付 NASTA(ナスタ)インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明付NASTA(ナスタ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。
その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装
WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)堺電業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
長さ(m)0.2
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ IDEC(和泉電気)Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)DC24形状取付穴径(Φmm)22光源LED取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66レンズ形状ドーム形端子形状ねじ本体形状一体形
押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ 点灯ユニット A22NZomron(オムロン)
419税込461
1個
当日出荷から31日以内出荷
品名点灯ユニット
インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷
品名ピン
支柱(Nasta Box +POST) NASTA(ナスタ)支柱(Nasta Box +POST)NASTA(ナスタ)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。
材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
ビニールPK(17.5X13X1.5) BIGM(丸山製作所)ビニールPK(17.5X13X1.5)BIGM(丸山製作所)
90税込99
1個
7日以内出荷
備考17.5X13X1.5部品名称ビニールPK(17.5X13X1.5)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.06MB)図解NoMHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22、MH15AP 本体部品_No.22、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.30、セオイ15Aガタ 本体部品_No.22、背負い10A型部品_No.26、MH10AP 本体部品_No.22、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
68,200税込75,020
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
3,663税込4,029
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)CKD
799税込879
1台
16日以内出荷
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
7,798税込8,578
1台
16日以内出荷
AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応