カテゴリ
- 制御機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NASTA(ナスタ)(6)
- CKD(5)
- エレコム(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- omron(オムロン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- NOK(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アキツ(1)
- エナパック(1)
- 堺電業(1)
- KSフィルター(1)
- Mr Quick(1)
- DiodesZetex(1)
- 株洲工具(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「a-22ap」の検索結果

基本レバー形トグルスイッチ Aシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバー
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
iPhone 14 / 13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付
エレコム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。対応機種iPhone 14、iPhone 13
iPhone 14 / 13 ケース カバー レザー 手帳型 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチ
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
iPhone 14 / 13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット スリム スタンド機能付 ステッチ ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)色ブラック対応機種iPhone 14、iPhone 13対応【ワイヤレス充電】○
クイックテント 総アルミタイプ フレーム+天幕セット
Mr Quick¥99,980税込¥109,9781セット11日以内出荷パーツ一体式ミスタークイックテント 部品の紛失も無く天幕を付けたまま保管が可能 SGマークの認証を受けた安全性の高い製品です。他社製品との違い SGマークの安全基準をクリア防水加工は1500mm以上 フレームは設営撤去時の開閉がスムーズなサンドブラスト加工 表面の凹凸で摩耗軽減用途日除け 紫外線対策・熱中症対策として 防災備蓄品(資機材置き場や指揮所・物品配布場所等多目的に)・行事用テントタイプ総アルミ材質(フレーム)支柱:スチール 上部35角・下部28角/白粉体焼付塗装(防錆加工)、サイドクロスフレーム:アルミ26×16(内部リブ有)、接続具:強化プラスチック適合用途日除け・行事用テント
DiodesZetex DC-DCコンバータ, 2A, 22 V, 表面実装 AP1509-33SG-13
DiodesZetex¥379,800税込¥417,7801セット(2500個)7日以内出荷出力電流 Max = 2A。出力電圧 Max = 3.3 V。レギュレータ機能 = バック コントローラ。入力電圧 Min = 4.5 V。入力電圧 Max = 22 V。出力タイプ = 固定。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。最大スイッチング周波数 = 150 kHz。パッケージタイプ = SOP。スイッチングレギュレータ = あり。幅 = 3.95mm。ステップダウンスイッチングレギュレータ、Diodes Inc. DiodesZetezのステップダウン電圧スイッチングレギュレータ製品は、さまざまな要件に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,998税込¥3,2981台8日以内出荷Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています質量(g)172.4(0.4 lb)外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明無
NASTA(ナスタ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無
NASTA(ナスタ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明無
NASTA(ナスタ)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明なし材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)1.9色ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×74.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装色(本体)ホワイト
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 左勝手 LED照明付
NASTA(ナスタ)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】左勝手仕上粉体塗装
インターホンボックス(Nasta Box +POST) 右勝手 LED照明付
NASTA(ナスタ)¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷【こちらは”インターホンボックス”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))と支柱(KS-GP22A-AP)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。・インターホンボックス:LED照明の有無、インターホン取付位置が選べます。その他LED照明あり材質スチール(SGCC)t=1.0質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)391×200×96.2勝手【インターホン】右勝手仕上粉体塗装
Φ22 AP22形 超高輝度LED表示灯 カラーレンズ
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷形状丸取り付け形状丸穴22mm保護構造IP66定格電圧(V)DC24レンズ形状ドーム形端子形状ねじ光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)22
支柱(Nasta Box +POST)
NASTA(ナスタ)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷【こちらは”支柱”のみの販売です。他に宅配ボックス(KS-TL06L(R))とインターホンボックス(KS-GP22A-P)を同時にご注文ください。】。・組み合わせ多彩で、自由なコーディネート。バリエーション豊富な宅配ボックス本体とインターホンボックス・支柱の組み合わせは、外溝に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。材質アルミニウム質量(kg)1.9(1本あたり)色木目色ウォールナット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1693×75仕上PVC+アクリルフィルム
ビニールPK(17.5X13X1.5)
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷備考17.5X13X1.5部品名称ビニールPK(17.5X13X1.5)図解NoMHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22、MH15AP 本体部品_No.22、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.30、セオイ15Aガタ 本体部品_No.22、背負い10A型部品_No.26、MH10AP 本体部品_No.22、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.22
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コイル固定部品キット(部品)
CKD¥799~税込¥879~1台16日以内出荷マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50FRoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥7,798~税込¥8,578~1台16日以内出荷AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応