カテゴリ

  • 制御機器(1,250)
  • パソコン/周辺機器(922)
  • 自動車純正部品(739)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(586)
  • 測定用品(209)
  • 農業機械(173)
  • 研磨材(162)
  • メカニカル部品(153)
  • 科学研究・開発用品(141)
  • 配管・水廻り設備部材(140)
  • 空調・照明・電設資材(128)
  • 家電(109)
  • 住設機器(90)
  • 建築金物(80)
  • 切削工具(71)
  • 機構部品(66)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(66)
  • バイク純正部品(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(52)
  • 溶接用品(48)
  • 物流用品(47)
  • 作業工具(47)
  • 事務用品(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 電動工具(34)
  • トラック純正部品(28)
  • 厨房用品(27)
  • エンジン工具(26)
  • 防犯用品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 電気材料(22)
  • 安全用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 安全靴・作業靴(21)
  • 医療(20)
  • オフィス家具(18)
  • 防災用品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 卓上消耗品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 清掃用品(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • バイク部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 作業服(8)
  • 日用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • マスク(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 手袋(4)
  • 農具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-240」の検索結果

5,938件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保存容器 シール容器 A-240 サンコープラスチック

    保存容器 シール容器 A-240

    サンコープラスチック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。場所を取らないコンパクト設計。漬物作りなどの容器にも。
    材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状丸形ホワイト質量(g)約1085寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×345
  • FI ペタル A 240×220mm 富士インパルス

    FI ペタル A 240×220mm

    富士インパルス
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
    寸法(mm)240×220質量(g)815対応Fi-200-10/Fi-300 ヨウダン/FIK-200-10/Fi-300-5W/FIK-300-5W/FIK-300/Fi-300/FIK-450-2アズワン品番62-9104-40構成部品ペダル、フットスイッチ関連
  • 接触器リレー 16A 240 V dc ABB

    接触器リレー 16A 240 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-14
  • (1A240)ステーターASSY. ホンダ

    (1A240)ステーターASSY.

    ホンダ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
  • チャージホース(R134a)240cm黄 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
  • チャージホースセット(R134a)240cm 片側60° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)240cm 片側60°

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    適合R134a用セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)240
  • TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 10A 240W ZWS240BP-24

    TDKラムダ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 180mm。幅 = 84mm。奥行き = 42mm。効率 = 91%。重量 = 520g。TDK Lambda ZWS-BPシリーズ150 W → 240 Wスイッチモード電源. TDK Lambda ZWS-BPシリーズは、非常に信頼性の高いシングル出力電源のシリーズです。 前の世代よりも30 %小型化されています。 ZWS-BPシングル出力電源のピーク電力容量は200 %で、高電流起動の機器を駆動できます。 LED、産業、テスト、放送に最適です。. 前世代よりも30 %小型化 動作温度: -10 → +70 ℃ ピーク電力容量: 200 % 10年の電解コンデンサ寿命 機器設計を簡略化 システム電源の最適化が向上 高電流起動の機器を駆動可能 高い信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:30 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
  • 電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    電子過負荷リレー TeSysシリーズ 60 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening of cables through conducting thermographic testing and checking The Schnieder Electrics mechanical operation of The Schnieder Electrics product through manually operating The Schnieder E
    仕様●モーター定格電流:60 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:211-1855アズワン品番65-7285-60
  • ナイロンパッド ハードA240 マキタ

    ナイロンパッド ハードA240

    マキタ
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    欠品中
  • 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 38 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:38 A●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7287-76
  • アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG NCA

    アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG

    NCA
    6,398税込7,038
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
    用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1284粒度240タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 10A 240W TXH 240-124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 10A 240W TXH 240-124

    TRACO POWER
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 10A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。最高温度 = +70℃。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TXH-240 シリーズ 240 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源は、定格出力電流は 10000 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。この電源は、コストが重視されるさまざまな用途向けに設計されています。この電源は、金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、簡単に設置できます。最大 92 % の高効率とコンパクトな設計を実現しています。 注: 50 ° C 超で 1 ° C あたり 4 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点出力電圧調整可能 コンパクトな U ブラケットと密閉型電源 過電圧保護 ねじ端子台 短絡保護認定カナダおよび米国の CB 認定コンポーネント EN 60950-1 EN61000-3-2 ( PFC ) EN61000-6-1 EN61000-6-3 IEC 60950-1 UL60950-1 カナダ及び米国の UL 認定コンポーネント
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-44
  • TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 20A 240W TXH 240-112 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 20A 240W TXH 240-112

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 20A。定格電力 = 240W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 150mm。幅 = 106mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXH 240%。重量 = 580g
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RSシリーズ RS-900A-240

    ナブテスコサービス
    2,898,000税込3,187,800
    1台
    15日以内出荷
    インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
    減速比240質量(kg)480出力(kW)19.78種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0114定格トルク(N・m)8820許容モーメント(N・m)44100バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)4900モーメント剛性(Nm/arc.min.)37730
  • STATOR COMP 1A240K1YJ61 ホンダ

    STATOR COMP 1A240K1YJ61

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • コネクタ AC 電源 プラグ 16A 240V CEENORM

    コネクタ AC 電源 プラグ 16A 240V

    CEENORM
    4,098税込4,508
    1個
    13日以内出荷
    仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:プラグ アウトレット数:1アズワン品番65-1547-17
  • コネクタ AC 電源 RCPT 32A 240V CEENORM

    コネクタ AC 電源 RCPT 32A 240V

    CEENORM
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:240V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:クイックコネクト 種別:レセプタクル アウトレット数:1アズワン品番65-1547-19
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • (1A240)ステーターASSY. ホンダ

    (1A240)ステーターASSY.

    ホンダ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
  • 研磨ディスク アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク アルミナ

    モノタロウ(197件のレビュー)
    139税込153
    1枚ほか
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
  • (1A240)ステーターASSY. ホンダ

    (1A240)ステーターASSY.

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリネットシート 光陽社

    ポリネットシート

    光陽社(12件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目合成繊維基材の両面に研磨材を均一に固着。目づまりがなく、両面を使用できますから、寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。乾式、湿式の両方にご使用いただけます。 柔軟性がありますから、機械研磨、手作業を問わず、容易にご使用いただけます。
    仕様耐水網目研磨布研磨材の構造A(融解アルミナ)基材網目合成繊維シートサイズ(mm)230×280接着剤R/R(レジボンド)
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • レジンクロスベルトA240 NCA

    レジンクロスベルトA240

    NCA
    42,980税込47,278
    1箱(50本)
    25日以内出荷
    重研削からバリ取りまで幅広く使用できます。CN(カーボンニュートラル)ガス使用により、昨年度比61%排出量を削減(製造時)
    用途金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)3350粒度240砥材ARoHS指令(10物質対応)対応
  • LG24-A 生木240用サヤ レザーソー

    LG24-A 生木240用サヤ

    レザーソー
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    LG24-Aの生木鋸用の鞘
    サイズ240
  • 専用脚立 MA-F アルインコ

    専用脚立 MA-F

    アルインコ(11件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    翌日出荷
    高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
    仕様折畳式材質アルミ天板寸法(mm)251×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用荷重(N)1000
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    389税込428
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
    付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電動サンダー用ペーパー SK11

    電動サンダー用ペーパー

    SK11(9件のレビュー)
    759税込835
    1袋(6枚)
    当日出荷
    研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。 パターンコートで目づまり減少。 耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減
    用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます種別クランプ式寸法(mm)230×93基材A砥粒A寸法(縦×横)(mm)230×93適合材木材・樹脂・金属
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • 空気作動弁240-4Aシリーズ コガネイ

    空気作動弁240-4Aシリーズ

    コガネイ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。ポート数5ポート使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション
...