カテゴリ

  • 制御機器(145)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • メカニカル部品(77)
  • 農業機械(62)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 測定用品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 自動車純正部品(40)
  • 切削工具(39)
  • 整備工具・収納(37)
  • 研磨材(37)
  • 電気材料(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 防災用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業服(12)
  • 家電(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 安全用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 電動工具(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-2500」の検索結果

886件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変流器 入力電流:63A 2500:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:63A 2500:1A

    Nuvotem Talema
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7303-32
  • 変流器 入力電流:125A 2500:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:125A 2500:1A

    Nuvotem Talema
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4787アズワン品番65-7303-31
  • 変流器 入力電流:32A 2500:1A Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:32A 2500:1A

    Nuvotem Talema
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7277-25
  • 変流器 入力電流:2500A 2500:1 バスバー プラグイン LEM

    変流器 入力電流:2500A 2500:1 バスバー プラグイン

    LEM
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
    仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HATアズワン品番65-7270-63
  • 変流器 入力電流:2500A 2500:1 バスバー プラグイン LEM

    変流器 入力電流:2500A 2500:1 バスバー プラグイン

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
    仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:26.19mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HAT●コード番号:521-986アズワン品番65-7270-95
  • 変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    359,800税込395,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-53
  • 変流器 入力電流:63A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:63A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    369,800税込406,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:63A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQアズワン品番65-7302-35
  • 変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入 Nuvotem Talema

    変流器 入力電流:32A 2500:1A 1袋 240個入

    Nuvotem Talema
    269,800税込296,780
    1袋(240個)
    7日以内出荷
    仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ●コード番号:230-4788アズワン品番65-7304-38
  • Vitamix A2500i Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i

    Vita-mix(バイタミックス)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    付属品タンパー/レシピブック1冊材質本体:ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス寸法(mm)【本体+コンテナ容器】203×279×432質量(kg)5.6(コンテナ込み)容量(L)【コンテナ容器】2消費電力(W)1000コード長さ(m)1.35定格時間8分
  • Vitamix A2500i Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i

    Vita-mix(バイタミックス)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
  • Vitamix A2500i ホワイト1.4Lドライコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i ホワイト1.4Lドライコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
  • Vitamix A2500i ブラック1.4Lエアーディスクコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i ブラック1.4Lエアーディスクコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
  • Vitamix A2500i レッド1.4Lウェットコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i レッド1.4Lウェットコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • Vitamix A2500i レッド1.4Lドライコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i レッド1.4Lドライコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • Vitamix A2500i レッド1.4Lエアーコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i レッド1.4Lエアーコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • Vitamix A2500i 1.4Lホワイト ウェットコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i 1.4Lホワイト ウェットコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • ポリッシングパウダー SK(新潟精機)

    ポリッシングパウダー

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    579税込637
    1個(20g)
    当日出荷
    研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
    全高(mm)58外径(mm)30
  • Vitamix A2500iブラック 1.4Lドライコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500iブラック 1.4Lドライコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • Vitamix A2500i ブラック 1.4Lウェットコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i ブラック 1.4Lウェットコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • Vitamix A2500i ホワイト1.4Lエアーディスクコンテナセット Vita-mix(バイタミックス)

    Vitamix A2500i ホワイト1.4Lエアーディスクコンテナセット

    Vita-mix(バイタミックス)
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
  • 鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 半丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
  • 平型ストレートエッヂ A級 2500mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級 2500mm

    ユニセイキ
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1228幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)20呼び寸法(mm)2500精度(μm)35
  • ベベル型ストレートエッヂ A級 2500mm ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ A級 2500mm

    ユニセイキ
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1221幅(mm)100厚さ(mm)10全長(mm)2500質量(kg)19呼び寸法(mm)2500精度±(10+L/100)μm刃厚(mm)3
  • 鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 丸

    TRUSCO(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
    材質炭素工具鋼(SK-2)形状適合材鉄工
  • NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン

    イハラサイエンス(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
  • ユニシリコン250L INAX(LIXIL)

    ユニシリコン250L

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(50g)
    当日出荷
    水栓内部金具部品の潤滑にご使用ください。(容量50g)
    適合水栓金具内部部品全般
  • 鉄工ヤスリ 角型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 角型

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン

    鉄工ヤスリ 丸型

    ツボサン(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
  • 鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス) サンワサプライ

    ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス)

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
    ブラック長さ(m)0.05コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2アズワン品番64-0893-44
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状適合材鉄工
  • 鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 半丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状半丸適合材鉄工
  • ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサン

    ステンレス(切削用)ヤスリ

    ツボサン(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
    用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状半丸目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
  • NE形鋼管用くい込み継手 エルボ イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 エルボ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状エルボ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • 角ノミアッセンブリ マキタ

    角ノミアッセンブリ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鉄工ヤスリ ツボサン

    鉄工ヤスリ

    ツボサン
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
  • WELL AIR DTシリーズ カマタテクナス

    WELL AIR DTシリーズ

    カマタテクナス
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
    用途配管端末での水滴の分離除去に使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
関連キーワード
...