カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 制御機器(23)
- 農業機械(22)
- 切削工具(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 整備工具・収納(8)
- 自動車純正部品(6)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(34)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- RotopaX(ロトパックス)(18)
- 河村電器産業(10)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 三菱電機(5)
- マンヨーツール(3)
- BOURNS(3)
- MSTコーポレーション(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 日研工作所(2)
- 東空販売(2)
- 三菱(2)
- 青木精密工業(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-254-2」の検索結果

エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥55,980税込¥61,5781本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
自動調心針状ころ軸受
INA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)25モジュール2.5
薄形シリンダ CQ2シリーズA2
SMC¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
シートフックE型
水本機械製作所¥539税込¥5931個7日以内出荷ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)4寸法T(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.03
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
KHK ステン平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から12日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別平歯車材質ステンレス
FMA フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能