水本機械製作所
シートフックE型
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349322
A-2542
317-2981
52
40
15
12
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349882
A-2543
316-6642
62
60
15
12
¥
930
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350521
A-2544
316-9779
80
80
17.5
15
¥
1,380
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください