カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-282-2」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプター(耐圧防爆構造) 島田電機

    アダプター(耐圧防爆構造)

    島田電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
  • 大型埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    大型埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    1,462税込1,608
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
    用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)標準色ブラック寸法M(Φ)5~10段付穴
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ドロップリング 水本機械製作所

    ステンレス ドロップリング

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
  • 平面ラッチ(1P) 栃木屋

    平面ラッチ(1P)

    栃木屋(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • テ-ルパイプ 三菱

    テ-ルパイプ

    三菱
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 耐圧防爆アダプター 島田電機

    耐圧防爆アダプター

    島田電機
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
    表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
  • ハブアダプタ 岩崎電気

    ハブアダプタ

    岩崎電気(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋼材(電気亜鉛めっき)
  • 2号コネクタ用 異径アダプター 未来工業

    2号コネクタ用 異径アダプター

    未来工業
    499税込549
    1セット(10個)
    翌日出荷
    露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
    コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
  • 正アダプタ 日本シーム工業

    正アダプタ

    日本シーム工業
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 防爆型アダプタ 正アダプタ 大阪電具(ODK)

    防爆型アダプタ 正アダプタ

    大阪電具(ODK)
    889税込978
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • ブーツ セット,インナー ジョイント MAZDA(マツダ)

    ブーツ セット,インナー ジョイント

    MAZDA(マツダ)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
  • ジョイントセット(L)インナー (1A) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)インナー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • (1A28)ジョイント セット(L),インナー MAZDA(マツダ)

    (1A28)ジョイント セット(L),インナー

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーブル型脱磁器 菱小

    テーブル型脱磁器

    菱小
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    取扱いが簡単 脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
    用途ワークの残留磁気を除去させる装置
  • フユ-エルチューブ 三菱

    フユ-エルチューブ

    三菱
    1,898税込2,088
    1個
    13日以内出荷
  • マフラ アセンブリ 三菱

    マフラ アセンブリ

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ SMC

    マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
    マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付
  • ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2) SMC

    ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AA2)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    取付方式(A) ダイレクト取付配管位置集中給気(IN):(2) 上
  • マフラ 三菱

    マフラ

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • テ-ルパイプ 三菱

    テ-ルパイプ

    三菱
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
  • マフラアセンブリ 三菱

    マフラアセンブリ

    三菱
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
  • マフラカバー 三菱

    マフラカバー

    三菱
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷
  • キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業

    キャノンプラグ防油型コネクタ

    大和電業
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 2A 250 V ac, FN282-2-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 2A 250 V ac, FN282-2-06

    SCHAFFNER
    189,800税込208,780
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 2A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 32mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • マルチカラーペーパー 特厚口 スマートバリュー

    マルチカラーペーパー 特厚口

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1冊(500枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーバリエーション豊富な国産カラーペーパー特厚口タイプです。 A4、A3サイズはレモン、クリーム、うぐいす、浅黄、空、さくら、桃の7色、B4サイズはクリーム、うぐいす、空、桃の4色展開です。 マルチタイプでカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェットに対応。 各色、各サイズ1冊500枚入りです。
    仕様繊維方向:長編方向(縦目)入数(枚)500紙質中性紙坪量(g/m2)約124.4紙厚(μm)約148適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット
  • Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70 AMPHENOL

    Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70

    AMPHENOL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
    タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL282定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06 SCHAFFNER

    Schaffner IECフィルタ 2ヒューズ 2極 パネルマウント 6A 250 V ac, FN282-6-06

    SCHAFFNER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: FN280●ヒューズ数: 2●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 50 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●動作温度範囲: -25 → +85 ℃mm●深さ: 64.8mm●高さ: 82mm●小型高性能なFN282/FN284/FN285/FN286. シャフナーのFN280シリーズは、小型なフィルタ電力入力モジュールです。FN 280シリーズは、2極ロッカースイッチ、IECインレット、ヒューズ1個または2個用のヒューズホルダ付きの電源フィルタ(モデルによって異なる)で構成されています。EMIシステム認証を短期間で可能にするため、標準フィルタとその安全規格認可を選択することは非常に実用的な方法です。. 特長. コンパクト 2 極ロッカースイッチ 優れた温度特性 優れた伝導ノイズ抑制効果 高飽和耐量 機械的寿命:50000サイクル 動作周波数: 50 → 400 Hz. 用途. 携帯電子・電気機器 医療用機器 テスト・測定機器 消費生活用製品 単相電源/スイッチング電源. FN280電力入力フィルタモジュールは、医療用機器、測定機器、電子データ処理システム/事務機器、携帯電子・電気機器などの用途があります。このインレットフィルタは、消費生活用製品、スイッチング電源、単相電源に最適です。. ブランド情報. シャフナー製品群には、電源用磁性部品、電源フィルタ、EMIフィルタなどがあります。シャフナーグループは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率的なオペレーションを実現するためのソリューションを研究開発して電力の供給に努力しています。シャフナー製品は、鉄道技術、太陽光発電システム、風力発電、機械工具、ロボット、電力インフラ、電子モータ制御など様々な用途に対応できます。シャフナーは、他にも自動車産業に重点を置いています。電気自動車の充電インフラとフィルタソリューションの用途に使用され、車内の安全性と利便性を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NV63-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV63-SV仕様

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
  • インバーターパルスTIG溶接機 エスコ

    インバーターパルスTIG溶接機

    エスコ
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
    仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
  • ボルト (1A02) MAZDA(マツダ)

    ボルト (1A02)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • WDXドリル 住友電工ハードメタル

    WDXドリル

    住友電工ハードメタル
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    コーティングCVDコート、PVDコート、オーロラコート
  • 双六クイズ(日本巡り) スマイルファクトリー

    双六クイズ(日本巡り)

    スマイルファクトリー
    4,998税込5,498
    1セット
    6日以内出荷
    男性も参加しやすいテーマのクイズをしながら、参加者が積極的に話をする雰囲気づくりに役立ちます。クイズに答えながら「昔行ったことのある」場所の思い出をお話してもらいます。
    仕様日本巡り双六クイズセット内容日本地図双六ボード×1(A2サイズ)、コマ×8個、サイコロ×2個、クイズカード×282枚(47都道府県各6問)アズワン品番7-5254-02
  • 三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ 鎌田信号機

    三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ

    鎌田信号機
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
    取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 28

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
    ・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
    ポート数2口径40Aフランジ
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA63B-~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA63B-~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63