カテゴリ
- 自動車純正部品(1,660)
- 農業機械(1,060)
- 制御機器(437)
- メカニカル部品(433)
- 配管・水廻り設備部材(218)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
- 機構部品(114)
- 切削工具(112)
- 物流用品(92)
- 自動車補修部品(74)
- バイク純正部品(73)
- 作業工具(68)
- 科学研究・開発用品(65)
- トラック純正部品(61)
- オフィス家具(57)
- 空調・照明・電設資材(56)
- パソコン/周辺機器(55)
- 電気材料(52)
- 建築金物(48)
- 事務用品(47)
- 測定用品(36)
- バイク部品(29)
- 電動工具(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 安全靴・作業靴(24)
- 安全用品(22)
- トラック用品・パーツ(22)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 安全標識(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 卓上消耗品(15)
- 建材・エクステリア(15)
- 学童・教育用品(14)
- カー用品(13)
- 縫製用品(13)
- 保管用品(12)
- 医療(12)
- 家電(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 溶接用品(9)
- 作業服(9)
- 厨房用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 日用品(6)
- 防災用品(6)
- 介護用品(6)
- 塗料(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 住設機器(4)
- 救急・衛生(4)
- 手袋(4)
- 研磨材(4)
- 空圧工具(4)
- テープ(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 自転車部品(3)
- エンジン工具(3)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- MAZDA(マツダ)(890)
- BIGM(丸山製作所)(648)
- ミツビシ(310)
- ヤンマー(307)
- スバル(225)
- 三木プーリ(154)
- SMC(141)
- トヨタ(121)
- ニッサン(98)
- エスコ(91)
- 三菱(80)
- RS PRO(53)
- 三菱ふそう(52)
- 住友重機械工業(51)
- 旭精工(41)
- 水本機械製作所(37)
- ホンダ(35)
- FYH(日本ピローブロック)(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a-29」の検索結果

クロスカットシュレッダ A29X
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷一度にまとめて18枚細断可能 クロスカットでゴミも圧縮され、ゴミ捨ての回数が減らせます オフィスや自宅の書斎にもなじむシックなデザイン質量(kg)8.8色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×239×523連続使用時間(分)10ダストボックス容量(L)20定格細断枚数(50Hz/60Hz)18(50Hz)/15(60Hz)細断寸法(mm)4×38RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×239×523最大投入幅A4
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
ミューラー BU-46X わに口クリップ 50A 29mm
MUELLER ELECTRIC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 29mmコンタクト材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
長袖シャツ A29
Asahicho(旭蝶繊維)¥5,798~税込¥6,378~1枚3日以内出荷素肌に気持ちい快適清涼素材をを使用した長袖シャツ。高次複重層糸を使用した生地で、自然の力を応用して、人間の身体から発生する汗や熱を衣服の外にはき出し、衣服内気候を常にコントロールする独自の特化生地です。用途汗やにおいを気にせず活用いただけます。![[EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64614157-210506-02.jpg)
[EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本)
エスコ¥1,200税込¥1,3201パック翌日出荷材質PVC/PE/紙質量(g)14(1本)本体寸法(mm)375×9.8×3(H)パッケージサイズ(mm)385×40×7(H)入数4本繰り返し・詰め替え対応
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
...














![[EA762EB-27A、29A、31A用] カッターマット(4本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64614157-210506-02.jpg)