カテゴリ

  • 自動車純正部品(95)
  • 農業機械(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 事務用品(38)
  • 制御機器(28)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • オフィス家具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-310-3」の検索結果

関連キーワード
378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水カラーロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
コレクションアルバム テージーコレクションアルバムテージー(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1冊
当日出荷から翌々日出荷
別売の専用スペアポケットを組み合わせてオリジナルアルバムを作ることができます
寸法(mm)縦274×横245×背幅35サイズB5タテ穴数4台紙なし
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H2輪車用口金球 S25 12V(シングル球)M&H(6件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)12タイプシングル
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ フェルトディスク Φ31 ミニターミニモ フェルトディスク Φ31ミニター
5,698税込6,268
1袋(20枚)
当日出荷
内径(Φmm)11トラスコ品番751-0926質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5 ミニターミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5ミニター
6,998税込7,698
1袋(5本)
当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1.5全長(mm)37仕様Φ3トラスコ品番852-7075軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材料SUS304
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
クイック艷コートセット PITWORK(日産)クイック艷コートセットPITWORK(日産)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
スプレーして拭きとるだけで優れた光沢と撥水被膜を形成、軽度な洗車傷も埋まり、つるつる感が向上します。 5YEARS COAT施工車にもご使用いただけます。
特性撥水、傷消しセット内容コーティング剤(350mL)、スプレートリガー(ストッパー付)、マイクロファイバークロス(400×400mm)危険物の類別非危険物
AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ) IDEC(和泉電気)AGA形コントロールボックス(一列・多列タイプ)IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬ルーマードリル (4枚刃) 永興電機工業超硬ルーマードリル (4枚刃)永興電機工業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000入数1
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボルト (9S9A) MAZDA(マツダ)ボルト (9S9A)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ボルト ロック (9S) MAZDA(マツダ)ボルト ロック (9S)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
XAM CLASSIC  スプロケット(A3103) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A3103)X.A.M(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
サイズ428主な適合車種CBR250R(88/89)/RR(90-00)
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
L Series(LVA31) SMCL Series(LVA31)SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
XAM PREMIUM スプロケット(A3103) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A3103)X.A.M
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ428主な適合車種CBR250R(88/89)/RR(90-00)
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサEPCOS(2件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
(52101)フロントバンパ バー トヨタ(52101)フロントバンパ バートヨタ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
フックコーナー床枠仕様 タナカフックコーナー床枠仕様タナカ
149税込164
1個
8日以内出荷
柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-120で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TBA-120(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
スラストライナー 三菱スラストライナー三菱
3,598税込3,958
1個
14日以内出荷
ブラケット 三菱ブラケット三菱
7,998税込8,798
1個
14日以内出荷
スプリング 三菱スプリング三菱
1,698税込1,868
1個
14日以内出荷
純正 A0310ND イメージングユニットバリューパック 3本セット コニカミノルタ純正 A0310ND イメージングユニットバリューパック 3本セットコニカミノルタ
59,980税込65,978
1箱(3本)
翌々日出荷
適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 4650DN、4690MF、5570、5670EN種別純正品
ピストンセツト 三菱ピストンセツト三菱
6,098税込6,708
1個
14日以内出荷
ピストンリングセット(0.S) 三菱ピストンリングセット(0.S)三菱
4,198税込4,618
1個
14日以内出荷
ピストン 三菱ピストン三菱
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷
スペ-サ 三菱スペ-サ三菱
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
ピストン 0 S 三菱ピストン 0 S三菱
6,298税込6,928
1個
14日以内出荷