カテゴリ

  • 自動車純正部品(171)
  • 制御機器(65)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 自動車補修部品(31)
  • オフィス家具(22)
  • 切削工具(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 機構部品(18)
  • 事務用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 作業工具(16)
  • バイク部品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • エンジン工具(11)
  • 農業機械(9)
  • 建築金物(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 安全標識(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業服(4)
  • 梱包用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-312」の検索結果

関連キーワード
669件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーゴパンツ TW-A312 TAKAYAWORKWEARカーゴパンツ TW-A312TAKAYAWORKWEAR
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷
東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したカーゴパンツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。腰内側のゴムベルト仕様が生み出す、かつてない腰回りへのフィット感。
エコマーク認定認定股下(cm)80素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号24 103 010
ダンボール箱 タマパックダンボール箱タマパック(114件のレビュー)
4,723税込5,195
1パック(20枚)
当日出荷
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から14日以内出荷
防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)防水ダブルロック用抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
質量(g)40
OAクリーナー本体 スマートバリューOAクリーナー本体スマートバリュー(3件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。机に常備で手軽にお掃除!価格が魅力のお手軽タイプ。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
用途OA機器・オフィス家具用仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PETパルプ不織布1枚の寸法(mm)140×200
サンディングペーパー マキタサンディングペーパーマキタ(23件のレビュー)
599税込659
1箱(10枚)
当日出荷
適合本体BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)タイプクランプ式砥粒WA寸法(mm)93×228
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
2,376税込2,614
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプリング ピン 555A0312 Kawasakiスプリング ピン 555A0312Kawasaki
169税込186
1個
5日以内出荷
代表車種KDX125-A5
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
オフセットめがねアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm)9.5(3/8")
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
ペーパークリンチ 卓上型 PLUS(プラス)[文具]ペーパークリンチ 卓上型PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)343外形寸法(mm)W70×D130×H110機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
修正テープ モノエアーカートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアーカートリッジトンボ鉛筆
589税込648
1パック(3個)
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
テープ長さ(m)10商品タイプ交換テープエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,349税込1,484
1個
当日出荷
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ネジなし鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ
<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き) ファミリー・ライフ<ファミラ>通話・SOS機能付き大画面スマートウォッチ(ACアダプター付き)ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利IP67防水機能付きで日常生活も安心Bluetooth対応指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコンブラック質量(g)本体:(約)40バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日充電時間約2時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1画面サイズ1.96インチ手首周り(cm)13~21.5
PROTECTION CENTRE 4801A312AA DUCATIPROTECTION CENTRE 4801A312AADUCATI
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
サンディングペーパー マジックファスナ式 マキタサンディングペーパー マジックファスナ式マキタ(9件のレビュー)
989税込1,088
1袋(5枚)
当日出荷
用途木工用仕様吸じん穴付適合機種BO3710(BO3700)用(吸じん穴付)寸法(mm)93×185タイプマジックファスナ式砥粒WA
黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
299税込329特価
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
マークシート用鉛筆 トンボ鉛筆マークシート用鉛筆トンボ鉛筆
319税込351
1パック(3本)
当日出荷から3日以内出荷
マークシートに最適な超微粒子芯を採用した高品質鉛筆。
鉛筆硬度HB芯色
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)
2,998税込3,298
1着
当日出荷から5日以内出荷
厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な男性用調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。袖口はゴム入りで異物混入を防ぎ、清潔感とプロらしさを演出する衿付きデザインです。前身は比翼ボタン留めで、すっきりとした印象に仕上がります。左胸ポケットと両腰の箱ポケット付きで、収納にも便利です。
用途厨房向けユニフォームホワイト仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男性用
ウォーターポンプ(ミツビシ) アサヒ技研ウォーターポンプ(ミツビシ)アサヒ技研(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用のウォーターポンプです。
メーカーミツビシ他社対応品番(PARAUT)-
USBハブ ルーメンUSBハブルーメン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Type-CからUSB-Aポートを4つ増設できる 厚さ7.3mmで持ち運びに便利な極スリムタイプ仕様 筐体は高級感があり堅牢な歩いボディを採用
コネクタUSB Tepe-C(オス)/USB-A3.0×1(メス)/USB-A2.0×3(メス)電源供給方式バスパワー寸法(mm)105×17.3×7.3(ケーブル除く)質量(g)21対応OSWindows、macOS
JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ) 日本緑十字社JIS安全標識(安全・安全衛生)(タテ)日本緑十字社
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1寸法(mm)450×180質量(g)113
ハイフレックススルー 絶縁ブッシング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 絶縁ブッシングPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格JIS 8350適合規格(PS)E
ネジつき鋼管用・保護キャップ 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ近藤ファイバー(1件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護にワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
CENTRAL TANK COVER THBLACK-LTS-VP 4801A312AO DUCATICENTRAL TANK COVER THBLACK-LTS-VP 4801A312AODUCATI
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
CENTRAL TANK COVER GREY-LTS-VP 4801A312AM DUCATICENTRAL TANK COVER GREY-LTS-VP 4801A312AMDUCATI
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ABSスペーサー) CA-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
889税込978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ名取製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(200個)
当日出荷から翌々日出荷
基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」 SDC TANAKA(SDC田中)プロテクトパーツ「ストレートキャップ Aシリーズ」SDC TANAKA(SDC田中)
9,998税込10,998
1セット(2パック)
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじ部の外径に差し込んで保護します。
材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
定温乾燥器 増田理化工業定温乾燥器増田理化工業
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)室温+5~300方式自然対流式温度調節精度±1℃(300℃時)温度分布精度±10℃(300℃時)タイマー1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)運転方式定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート安全装置自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...