カテゴリ

  • 自動車純正部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-312-1」の検索結果

関連キーワード
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 12VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ルームランプ・マップランプクリア定格電圧(V)12
ペーパークリンチ 卓上型 PLUS(プラス)[文具]ペーパークリンチ 卓上型PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)343外形寸法(mm)W70×D130×H110機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
防水カラーロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)防水カラーロックハンドル(本体)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,473税込2,720
1個
当日出荷
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤材質本体/亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
299税込329特価
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
ウォーターポンプ(ミツビシ) アサヒ技研ウォーターポンプ(ミツビシ)アサヒ技研(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用のウォーターポンプです。
メーカーミツビシ他社対応品番(PARAUT)-
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
樹脂製であるため、耐塩、耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(グリップ)ABS/黒色(インサート)BSBM/脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
極ふかみ IH対応 フライパン hokua(北陸アルミニウム)極ふかみ IH対応 フライパンhokua(北陸アルミニウム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
毎日使いたくなる軽快さ。PFOAフリー、安心・安全のジャパンクオリティで確かな品質。
用途深くて底面が広いので、焼くだけでなくいろいろな調理に便利な形状です。適合【熱源】IH、ガス火材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板圧着、取っ手/天然木全長(mm)383質量(g)470加工内面/ふっ素樹脂加工(ダイキンSilkware SD)、外面/ミラー仕上げ寸法(cm)20寸法(外径×高さ)(mm)214×52
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋
499税込549
1個
当日出荷
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
カラーHB パッケージ中澤カラーHBパッケージ中澤
15,980税込17,578
1箱(500枚)
4日以内出荷
高さ(mm)90
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック軽防振用底部ラバー付アジャスターボルトダイワアドテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
刈払機 新ダイワ刈払機新ダイワ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
細部までこだわり抜いた軽量化で気軽に使えるライトモデルです。AVS採用で防振性・再加速度が向上しております。軽量化を図った新しいギアケースは、軽量・小型の樹脂安定板を新たに採用しました。先端重量の削減に貢献します。軽さを追求したマグネシウム製ファンケースには軽量加工を施した、大きな窓が特徴です。耐久性と軽量化を両立しました。伝導軸には中空ドライブシャフトを採用。肉厚を極限まで削ることでグラム単位の軽量化を実現しました。クラッチ一体型のスプリングダンバーがエンジン・刃先から伝わる振動・衝撃を吸収し、作業者への負担を軽減します。
寸法(mm)付属刈刃:230使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1燃料タンク容量(L)0.41スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:softスタート(コイルダンパータイプ)操作桿:高強度アルミ適合バンド(付属)シングルバンド排気量(cm3)20.9
リフター バルブ MAZDA(マツダ)リフター バルブMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ボルト (9S9A) MAZDA(マツダ)ボルト (9S9A)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ6 ミニターミニモ 精密砥石 WA砥粒#100 Φ6ミニター
5,598税込6,158
1袋(5本)
6日以内出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)6全長(mm)70仕様PA#220 3×6mmトラスコ品番852-7083軸径(Φmm)6.0幅(mm)10粒度100質量(g)68最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
(9S9A)ボルト MAZDA(マツダ)(9S9A)ボルトMAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
ボルト MAZDA(マツダ)ボルトMAZDA(マツダ)
269税込296
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
金属サイディングはる一番 煉石柄Ⅲ KMEW(ケイミュー)金属サイディングはる一番 煉石柄ⅢKMEW(ケイミュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
7日以内出荷
外観に堂々としたレンガの装いを。風格を演出する、存在感のあるデザインです。
材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:横質量(kg/枚)4.1関連資料注意事項(0.91MB) (0.91MB)働き幅(mm)400
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 3TRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数1パッケージSIP 6
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
Schneider Electric 通信モジュールユニット シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 通信モジュールユニットシュナイダーエレクトリック
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M580イーサネットI/OアーキテクチャModicon M580 - X80 EIOドロップアダプタ. Modicon X80 I/Oドロップを持つM580イーサネットRIO (EIO)アーキテクチャでは、各Modicon X80ドロップに専用のアダプタが必要です。. BMECRA31210アダプタは以下をサポートします。 - リモートバックプレーンに渡るイーサネット及びXバス通信 - カウントモジュール及び計量モジュールなどのいくつかのエキスパートモジュール - CCOTF (オンザフライでの構成変更) このアダプタは、メインリモートラックのイーサネットバックプレーンに取り付けるように設計 RJ45コネクタ付きのイーサネットコードセットで接続 LEDディスプレイブロックでモジュールステータス EIOドロップ(00 - 159)のアドレス設定用ロータリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC OSG(オーエスジー)小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNCOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
溝数3全長L(mm)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  3.2×2.5×2mm EPCOSEPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mmEPCOS
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%パッケージ1210
処置・包交カート サカセ化学工業処置・包交カートサカセ化学工業
189,000税込207,900
1台
16日以内出荷
Φ30全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形 マルヤス電業Φ30全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a2b 赤 白熱球 HC形マルヤス電業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC12V●接点構成:2a2b●照光部色:赤●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4703-64
処置・包帯交換カート サカセ化学工業処置・包帯交換カートサカセ化学工業
174,220税込191,642
1個
31日以内出荷
キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)ステンレス、(引出)ABS<持続性帯電防止樹脂>寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×528×929引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44(2コ)、333×458×91(2コ)
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用タイミングベルト
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
KEYSET HARLEY-DAVIDSONKEYSETHARLEY-DAVIDSON
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
クリップ TAISHA(大社)クリップTAISHA(大社)(1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(30個)
当日出荷から11日以内出荷
関連資料(9.59MB)
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac) Anker(アンカー)Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac)Anker(アンカー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
iMacでの作業を快適に:iMac専用に作られたUSB-Cハブです。5種類のポートをiMacの前面からアクセスすることを可能にしました。Thunderbolt 2 ポート搭載のiMac (2015年以前に発売されたモデル) には対応しておりません。5つのポートをこれひとつに:iMacのUSB-Cポートから、microSD&SDカードスロット、2つのUSB-Aポート、1つのUSB-Cポートに接続が可能です。簡単なアクセス:Anker 535 USB C ハブをiMacに取り付けることにより、前面から5つのポートにアクセスすることが可能です。高速データ転送:2つのUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートからは最大で10Gbps、microSD&SDカードスロットからは写真などを最大312MB/sの高速データ転送が可能です。
セット内容Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約114×47×28.5質量(g)約108ポート【搭載ポート詳細】2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力、Thunderbolt 2 ポートに非対応・1 × SDカードスロット (最大312Mb/s)・1 × microSDカードスロット (最大312Mb/s)※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準&ロープロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準&ロープロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応StarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express x4長さ(mm)110幅(mm)120高さ(mm)19質量(g)78コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数2動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドブラック仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
(A2010)ピストン ニッサン(A2010)ピストンニッサン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
プロセスバルブ (VNB312~) SMCプロセスバルブ (VNB312~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20