カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,588)
  • 配管・水廻り設備部材(4,344)
  • 自動車純正部品(3,193)
  • 制御機器(2,413)
  • メカニカル部品(1,171)
  • 農業機械(808)
  • 切削工具(738)
  • 油圧機器・油圧ホース(717)
  • 測定用品(450)
  • 機構部品(446)
  • 空調・照明・電設資材(429)
  • 作業工具(299)
  • 建築金物(281)
  • パソコン/周辺機器(244)
  • 電気材料(236)
  • 物流用品(212)
  • FA担当者のオススメ新商品(204)
  • バイク純正部品(178)
  • ねじ・ボルト・釘(175)
  • 研磨材(169)
  • オフィス家具(165)
  • 科学研究・開発用品(155)
  • 店舗什器・備品(129)
  • 自動車補修部品(128)
  • 電動工具(100)
  • バイク部品(94)
  • 梱包用品(93)
  • 家電(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • 農業・園芸資材(76)
  • 学童・教育用品(75)
  • 事務用品(60)
  • トラック純正部品(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(55)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • カー用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 安全標識(48)
  • 安全用品(44)
  • 建材・エクステリア(42)
  • 防犯用品(35)
  • 医療(34)
  • 空圧工具(34)
  • 保管用品(33)
  • 厨房用品(32)
  • 作業服(30)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(28)
  • 住設機器(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 手袋(21)
  • 縫製用品(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 溶接用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 日用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 鈑金・塗装(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 防災用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 塗料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 自転車部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • ヘルスケア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 食品・飲料(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「a-32」の検索結果

31,316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](61件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様標準仕様寸法L(mm)34シリーズETP-A寸法d(mm)32寸法L1(mm)50許容トルク(N・m)420寸法D(mm)43寸法D1(mm)60寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M4-M5×14
  • U形ハンドル A-32 シロクマ

    U形ハンドル A-32

    シロクマ
    329税込362
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ仕上アンバーサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32-B 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-32-B

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)34シリーズETP-A-B寸法d(mm)32寸法L1(mm)50許容トルク(N・m)420寸法D(mm)43寸法D1(mm)60寸法L2(mm)7寸法L4(mm)7.4M4-M5×10
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(172件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • フレームアンダー 1 8CR-2196A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    フレームアンダー 1 8CR-2196A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • サンテナーA#32-2 サンコー(三甲)

    サンテナーA#32-2

    サンコー(三甲)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途水産・しらす用コンテナー(細アミ目)種別A32-2材質PEライトブルー高さ(mm)(ネスティング)71タイプスタッキング可容量(L)30.4有効内寸(mm)501×330×135外寸(mm)580×404×180内寸(mm)533×362×170フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.77(385)ネスティング高さ(mm)71コンテナ種類メッシュスタッキング外寸(幅×奥行×高さ)(mm)580×404×180有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)501×330×135
  • ウィンドシールド 99000-9900A-32G スズキ

    ウィンドシールド 99000-9900A-32G

    スズキ
    12,500税込13,750
    1個
    4日以内出荷
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • シャフト インターメデイエイト (B1) B16A-32-090 MAZDA(マツダ)

    シャフト インターメデイエイト (B1) B16A-32-090

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BW8-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BW8-8591A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BAM-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BAM-8591A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B67-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ B67-8591A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • (23971)シムA 32MM ホンダ

    (23971)シムA 32MM

    ホンダ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-2A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BJC-H2511-0A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
  • エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BD5-8591A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ BD5-8591A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
  • キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ BG1-H2511-1A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-32 YAMAHA(ヤマハ)

    キ-,メインスイツチ B7A-H2511-1A-32

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 自由ホウキA32 CONDOR(山崎産業)

    自由ホウキA32

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手に良くなじむ木柄の長柄タイプです。馬毛を採用し、履きやすさを向上させました。
    用途Pタイル、木床、石材、コンクリート床等屋内を中心とした清掃に。
  • アルミ額縁 A32 フジカラー

    アルミ額縁 A32

    フジカラー
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
    用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板シルバー(クリア仕上げ)台紙Vカット台紙
  • A-32 キツネスペシャル C’ultiva(カルティバ)

    A-32 キツネスペシャル

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    エリアトーナメンター必須!!全バイト、全掛け!。掛けることに極めて高い機能性をもつ「キツネ」をエリアフック専用チェーン。遊びをなくしてフッキングパワーをフルに伝える、キツネフォルム!!
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数8
  • EMBLEM,COVER*A-32  87126413740ZA ホンダ

    EMBLEM,COVER*A-32 87126413740ZA

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
  • A-32 キツネスペシャル C’ultiva(カルティバ)

    A-32 キツネスペシャル

    C’ultiva(カルティバ)
    349税込384
    1枚
    7日以内出荷
    エリアトーナメンター必須!!全バイト、全掛け!。掛けることに極めて高い機能性をもつ「キツネ」をエリアフック専用チェーン。遊びをなくしてフッキングパワーをフルに伝える、キツネフォルム!!
    用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数6
  • (1A32-)コンバーター,トルク MAZDA(マツダ)

    (1A32-)コンバーター,トルク

    MAZDA(マツダ)
    74,980税込82,478
    1個
    翌々日出荷
  • EMBLEM,COVER*A-32  87127413770ZA ホンダ

    EMBLEM,COVER*A-32 87127413770ZA

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • (1A32-)ギヤー ハウジング MAZDA(マツダ)

    (1A32-)ギヤー ハウジング

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • (1A32)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)

    (1A32)レスト、ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • (1A32)スイッチ,コンビネーシヨン MAZDA(マツダ)

    (1A32)スイッチ,コンビネーシヨン

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆

    スティック糊 消えいろピット

    トンボ鉛筆(82件のレビュー)
    559税込615
    1パック(22g×3本)
    当日出荷
    ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。 乾けば透明、きれいな仕上がり。
    用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。タイプ色付き材質容器全部品:再生ポリプロピレンエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 030
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • (1A32)ジョイント セット,インナー MAZDA(マツダ)

    (1A32)ジョイント セット,インナー

    MAZDA(マツダ)
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • (1A32-)フューエルタンク ゲージ MAZDA(マツダ)

    (1A32-)フューエルタンク ゲージ

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • (1A32-)オキシゾン センサー MAZDA(マツダ)

    (1A32-)オキシゾン センサー

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    ノンリセッタブルヒューズ 5A 32V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷
    パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
    仕様●定格電流:5A●定格電圧:32V dc●溶断速度:F●本体材質:アルミ材●本体長さ:1.6mm●本体幅:0.8mm●本体高さ:0.54mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:759-4795アズワン品番65-8094-14
...
a-30r特集