プロフェッショナル プロテクトイオンカールアイロンテスコム5日以内出荷
サロンテクニックで、なりたいカールを一本で自在に。アジャスタブルクリップ機能で、クリップのはさみ圧を微調整しながらスタイリングするサロンテクニックをスマートに再現。使い方や仕上がりに合わせてダイアルを調整し、くっきりカールもゆるふわカールも自由自在。サロン帰りの艶カールに導く。髪を逃さないロングバレル & 髪の毛1本からでも巻きやすいシリコンバー。幅広い温度調節。ウィッグやエクステンションの使用OK。60~210℃ 5℃刻み31段階の温度調節。仕上がりや髪の傷みに合わせ細やかに設定が可能。忙しい朝でも27秒で立ち上がる。サロンクオリティスピード。適度なキャッチ力とすべり心地を両立させて、プロのテクニックを再現しやすいアボカドオイルコーティングを採用。ねじれにくい回転式コード。設定温度までの目安がわかる温度推移表示。安心の2年保証。
付属品クイックコードバンド電源(V)AC100-240(50/60Hz)スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」温度(℃)アイロン部:60~210(31段階/デジタル表示)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×55×80立ち上がり時間(s)27(100℃到達時間)