カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「a-3638」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤ レーザーブレード マキタ

    ダイヤ レーザーブレード

    マキタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    各種コンクリート切断に。台金とダイヤ層をレーザーで溶接。高耐久タイプ。
    内径(Φmm)30.5適合材各種コンクリート
  • クッション (UA) MAZDA(マツダ)

    クッション (UA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥469税込¥516
    1個
    3日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドック式コードレス自動ゴミ回収スティッククリーナー ファミリー・ライフ

    ドック式コードレス自動ゴミ回収スティッククリーナー

    ファミリー・ライフ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    9日以内出荷
    置くだけで自動でゴミ収集&充電する最新型。クリーナーをドックに戻すと充電しながら溜まったゴミをドック内の紙パックに自動収集する最新型。面倒で汚いダストカップの掃除不要。ゴミに触れずにたった月一回捨てるだけ。1。見た目すっきり!!A4サイズのスペースでおさまります。標準モードとパワーモードの2段階切り替えできます。連続使用時間約20分 。標準モード使用時。静かで長寿命のブラシレスDCモーター採用。髪の毛が絡みにくい自走式パワーブラシ。グリーンLEDライトでホコリが見やすい。クリーナーに溜まったゴミがドックに移動。直接ゴミに触れずに捨てられる紙パック式。これ一台でお掃除ラクラク。ぐんぐん吸い込む吸塵力!!すき間ノズルで、ハンディで。組立不要完成品。1年間保証書付き
    セット内容スティッククリーナー、ダストステーション、すき間ブラシノズル、紙パック2枚(※1枚はクリーナー本体装着済み)材質ABS樹脂質量(kg)スティック時:(約)1.15、本体:(約)0.63色ブラックコード長さ(m)1.5連続使用時間(本体のみで使用時)標準 約20分/ターボ 約11分・(パワーブラシ使用時)標準 約17分/ターボ 約10分ノズルパワーブラシバッテリーリチウムイオン二次電池(DC11.1V 2200mAh)充電時間4時間運転音(dB)最大/約72(スティック使用時)集塵方式ドック/紙パック(共通タイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:(約)23.5×12.5×103.5吸引時間(ms)ドック/5吸引→3停止→5吸引→3停止→10吸引→終了集じん量(L)本体/0.1
  • タイマー式自動えさやり器&給水器3点セット ファミリー・ライフ

    タイマー式自動えさやり器&給水器3点セット

    ファミリー・ライフ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(3点)
    9日以内出荷
    あなたの代わりに自動でえさやり!タイマー式給餌器。タイマーで簡単設定!時間になると自動で餌やり。家を空ける時や帰りが遅くなっても安心。簡単タイマー予約!!時間・量をボタンで設定OK。最大4件の登録可能!。給餌量は約10~100gで設定可能。時間になるとアラームでお知らせ。容量約3L。乾燥剤ポケット付でフードが湿気にくい。底面の滑り止めで倒れにくく安心!。耐久性に優れたステンレス皿付。容量約2.2L、自動給水器付き。三層ろ過フィルター内蔵。水を常時循環させ、清潔を保つ自動給水器。ここがポイント:決まった時間に給餌できしつけにも役立ちます。給餌量の調節も簡単。食べ過ぎの心配もありません。大容量タンクで数日分の餌をまとめて保管できます。パーツは取り外して洗えるので衛生的!。えさやり器 2電源対応:USB電源+単1乾電池、停電時も安心!。猫、小中型犬。ドライフード専用。1年間保証書付き
    材質給餌器・給水器本体・ボウル:ABS樹脂、ステンレスボウル:ステンレス質量(kg)給餌器+ボウル:(約)1.15、給水器:(約)0.43色ホワイト容量(L)フードタンク:(約)3、給水器タンク:(約)2.5(使用最大(約)2.2)電源[給餌器]単1形乾電池3本使用(別売)・USBケーブル(5V/1A)、[給水器]USBケーブル(5V/1A)電源コード(m)USB:(約)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)給餌器+ボウル:(約)18×28.3×29.8、給水器:(約)19.8×16.8×12.8フード(mm)使用可能:約5~12
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)ピッチ普通目種類かさあげ
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用

    カネソウ
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付

    カネソウ
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 クッション付

    カネソウ
    ¥14,980税込¥16,478
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 クッション付

    カネソウ
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
  • ロアー カバー 36383-39300 スズキ

    ロアー カバー 36383-39300

    スズキ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • Contact insert 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Contact insert 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON ハウジング設計 B16 及び B32 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、6 + PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
    仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:216-3638アズワン品番65-7502-60
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 37極

    AMPHENOL
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:37●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:13●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-3638アズワン品番65-7587-71
  • 受器 目盛付 3638シリーズ 旭製作所

    受器 目盛付 3638シリーズ

    旭製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷から20日以内出荷