カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a-3648」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レシプロ刃 マキタ

    レシプロ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1組(5枚)
    当日出荷
    切断能力(mm)ALC-
  • 切替弁部 INAX(LIXIL)

    切替弁部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-7745T関係,BF-8746T関係,BF-8747T関係
  • PAアンプ TOA

    PAアンプ

    TOA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    マイク入力4系統、予備入力3系統および2局ゾーンセレクターを内蔵したPAアンプです。各入力個別の音量調整機能に加え、優先放送機能、チャイム機能、信号処理機能、状態確認機能を搭載しています。また、PFC回路を採用しています。学校や事務所、スーパーマーケット等での呼び出し放送やBGM放送に最適です。
    付属品電源コード(2m)×1、音声入力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、3P)×6、制御入出力用着脱式ターミナルプラグ(3.81mm、4P)×4、リモート制御用着脱式ターミナルプラグ(3.5mm、4P)×2、スピーカー出力用着脱式ターミナルプラグ(5mm、6P)×1、ボリュームカバー×4仕様【音質調整】100Hz、10kHzにて±10dB以上、【入力バス】INPUT1~4:BUS1、INPUT5・6:BUS1/BUS2切換式、INPUT7:BUS2、【チャイム】1音、2音、上り4音またはチャイムなし(スイッチにて選択可能)材質/仕上パネル:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)、ケース:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)AC100(50/60Hz)表示5ポイントLEDレベルメーター、電源表示灯、ネットワーク接続確認表示灯、優先放送中表示灯、緊急放送中表示灯、温度保護発生中表示灯、過電流保護発生中表示灯、CPU動作中表示灯、異常発生中表示灯、ゾーン1表示灯、ゾーン2表示灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×96.1×313.1入力制御入力:4系統 無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下、着脱式ターミナルブロック(4P)、リモートボリューム:着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御入力:無電圧メイク接点 開放電圧:DC35V以下、短絡電流:10mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)制御出力リモート出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、緊急出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)、ゾーン制御出力:オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V以下、許容電流:25mA以下 着脱式ターミナルブロック(4P)周波数特性50Hz~20kHz±3dB(1/8定格出力時)消費電流(mA)200以下(電源スイッチOFF時)S/N比マスターボリューム(最小):88dB以上、マスターボリューム(最大):76dB以上、INPUT1~6:55dB以上、INPUT7:72dB以上、(JIS-A)歪率(%)1%以下(1kHz定格出力)、20kHz LPF(AUX-0025)音声入力INPUT1・2:-60dB(マイク)/-20dB(ライン) 切換式 600Ω、電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※マイクはファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT3・4:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)※ファンタム電源DC24V(スイッチにてON/OFF可能)、INPUT5・6:マイク(BUS1)/ライン(BUS2)切換式、マイク:-60dB 600Ω 電子バランス 着脱式ターミナルブロック(3P)、ライン:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、INPUT:-20dB 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック×2、パワーアンプ:0dB 600Ω 不平衡 RCAピンジャック使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー コントロール (36) MAZDA(マツダ)

    レバー コントロール (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
  • パイプエアー (36) MAZDA(マツダ)

    パイプエアー (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
  • ステーシヨナリーギヤーリヤー (36) MAZDA(マツダ)

    ステーシヨナリーギヤーリヤー (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ピンストッパー (36) MAZDA(マツダ)

    ピンストッパー (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
  • シム (3648) MAZDA(マツダ)

    シム (3648)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (3648) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (3648)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
  • レースインナー (36) MAZDA(マツダ)

    レースインナー (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ チェック (36) MAZDA(マツダ)

    バルブ チェック (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
  • ハブ クラッチ (36) MAZDA(マツダ)

    ハブ クラッチ (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
  • コンペンセーター (36) MAZDA(マツダ)

    コンペンセーター (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (3648) MAZDA(マツダ)

    ボルト (3648)

    MAZDA(マツダ)
    ¥239税込¥263
    1個
    翌々日出荷
  • スピンドル セレクトロック (36) MAZDA(マツダ)

    スピンドル セレクトロック (36)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (3648) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (3648)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
  • 電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥73,980税込¥81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの右側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プ
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3648アズワン品番65-7508-16