カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • メカニカル部品(49)
  • 自動車純正部品(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 切削工具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 機構部品(19)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 農業機械(5)
  • 研磨材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-37.5」の検索結果

関連キーワード
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 500WXP POWER
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃●コード番号:185-6055アズワン品番65-7223-29
組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 350 Convection W 500 Forced W XP POWER組み込みスイッチング電源 12V dc 29.17 A 37.5 A 350 Convection W 500 Forced WXP POWER
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:350 (Convection) W, 500 (Forced) W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7227-39
Vベルト(A37.5 ヤンマーVベルト(A37.5ヤンマー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
Vベルト(A37.5
Vベルト(コグ A37.5 ヤンマーVベルト(コグ A37.5ヤンマー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
Vベルト(コグ A37.5
ジェット(パイロット),#A37.5 92064-1036 Kawasakiジェット(パイロット),#A37.5 92064-1036Kawasaki
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Vベルト(コグ トクA37.5 ヤンマーVベルト(コグ トクA37.5ヤンマー
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Vベルト(コグ トクA37.5
電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 7個口 3P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセントエレコム(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
フレキシブルホース マキタフレキシブルホースマキタ(27件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
じゅうたん用ノズル マキタじゅうたん用ノズルマキタ(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
じゅうたんに付いた糸くずや髪の毛を取るのに最適です!
適合マキタ充電式クリーナー全機種トラスコ品番491-6051アイボリー
浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ 工進浄化槽ブロアポンプAK用 ゴムホースシリーズ工進(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
浄化槽ブロワポンプAKシリーズの配管用接続ゴムホースです。交換補修用としてL型とストレートタイプがございます。*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
棚ブラシ マキタ棚ブラシマキタ(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
棚の上やドレッサーの周りなどの掃除が手軽にできます!
適合マキタ4070DW、4071DW、4072DW、4073DW、4093DWトラスコ品番491-6042
CDポケットA4リフィル縦 コクヨCDポケットA4リフィル縦コクヨ
799税込879
1パック(3枚)
当日出荷
CD(ケースなし)6枚収容 A4リフィルです。
枚数3収納枚数6適合フ-F460・F470材質PPクリアタイプリフィル穴数2・4・30穴縦(mm)300横(mm)230収納枚数(枚)6ポケットヨコ入れ
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
809税込890特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋13G天然ゴム背抜き手袋おたふく手袋
729税込802
1袋(5双)
当日出荷から6日以内出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
モンキレンチ KTCモンキレンチKTC
9,098税込10,008
1個
当日出荷
タイプヘッドアングル22°30
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
静音ナイロンコード マキタ静音ナイロンコードマキタ(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
渦巻き形状が良好な切れ味と静粛性を実現。
太さ(mm)3
USBオシロスコープ 受動プローブ PICO TECHNOLOGYUSBオシロスコープ 受動プローブPICO TECHNOLOGY
4,698税込5,168
1個
当日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ゼウスプロ替刃 大日商ゼウスプロ替刃大日商
19,980税込21,978
1箱(10枚)
翌々日出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止めシート(スベラナイト) 370×540×0.3 ナビス(アズワン)滑り止めシート(スベラナイト) 370×540×0.3ナビス(アズワン)
2,190税込2,409
1個
翌々日出荷
材質熱硬化性特殊樹脂寸法(mm)370×540×0.3アズワン品番8-6672-01
異径ブッシング シリーズ 工進異径ブッシング シリーズ工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ネジ同士を接続、変換する際に使用します。
用途ホース等の固定に。
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
シリコン耳栓 3ヶ入り YASUDAシリコン耳栓 3ヶ入りYASUDA(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷
柔らかいシリコン製なので耳にやさしくフィットします。ケース付
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-125型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-125種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)フレーム125AF極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100V 25kA、AC200V 25kA、AC415V 5kA入数1台引外し方式電磁式
パイプ溶接ホルダー イチネンTASCOパイプ溶接ホルダーイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ロウ付作業時のパイプ継部の固定に。 アーム部は、スライド蝶ネジ固定式のため、幅、角度の調整が容易に行えます。 銅管1/4″~1-1/8″まで対応
適合サイズ1/4”~1-1/8”までクランプ径(Φmm)6~30
集じん機用ホーススタンド(収納袋付) マキタ集じん機用ホーススタンド(収納袋付)マキタ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
サイディングボードの切断に。ホースとコードが引っ掛からず作業はスムーズ。 マキタ集じん機のパイプ立てに差込んで使用します。
適合(ホース長さ)5m、(コード長さ)5m適合機種438(P)、439(P)、432、433、434、435(P)、436(P)、436X(P)、437質量(kg)2.7アーム長さ(cm)96高さ(m)1.5~2
角型カプリトレー キャンブロ角型カプリトレーキャンブロ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ラミネート・滑らかな表面カプリトレーお求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。洗浄機対応
耐熱温度(℃)100
ステンレススーパーワゴン用オプション引出し サカエステンレススーパーワゴン用オプション引出しサカエ
46,980税込51,678
1個
翌日出荷
ステンレススーパーワゴン用オプション引出しです。
均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.68MB)
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
フリーバインダースタンド 河淳フリーバインダースタンド河淳
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
データワンコレットホルダ MSTコーポレーションデータワンコレットホルダMSTコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
グランディ- ホワイトムスク CARALLグランディ- ホワイトムスクCARALL
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
美しいパールコーティングと贅沢な香り 重厚感溢れるボディと、人気の高い香りをセレクトした高級フレグランスが、贅沢な空間を演出します。大容量だから、爽やかな香りが長期間持続します。
仕様●容量:138mL●本体寸法:W80×H99×D60mm●本体重量:316gアズワン品番68-1978-47
モールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式)日研工作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ当り80%以上で振れなし。
(8265)NOZZLE,WIND ミツビシ(8265)NOZZLE,WINDミツビシ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(7405)GARNISH,FR ミツビシ(7405)GARNISH,FRミツビシ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ステンレススーパーワゴン用オプション中棚 サカエステンレススーパーワゴン用オプション中棚サカエ
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
ステンレススーパーワゴン用オプション中棚です。
高さ(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB) (0.33MB)
美形スカート:Aライン SA375S 神馬本店美形スカート:Aライン SA375S神馬本店
8,698税込9,568
1枚
4日以内出荷
無地ライクなチドリ柄で上質感アップのAラインスカート
混率(%)ポリエステル75%・毛25%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
(4600)SPRING,RR B ミツビシ(4600)SPRING,RR Bミツビシ
449税込494
1個
3日以内出荷