カテゴリ
- 自動車純正部品(2,243)
- バイク純正部品(1,220)
- 制御機器(925)
- 農業機械(719)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(582)
- メカニカル部品(269)
- パソコン/周辺機器(207)
- 配管・水廻り設備部材(187)
- 切削工具(186)
- 溶接用品(175)
- 自動車補修部品(145)
- バイク部品(142)
- 機構部品(136)
- 物流用品(120)
- 科学研究・開発用品(105)
- 空調・照明・電設資材(103)
- 電気材料(89)
- 電動工具(89)
- 作業服(88)
- 店舗什器・備品(85)
- 建築金物(77)
- ねじ・ボルト・釘(57)
- 作業工具(54)
- 測定用品(47)
- オフィス家具(46)
- 事務用品(41)
- 医療(39)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 家電(35)
- カー用品(33)
- 安全標識(32)
- トラック純正部品(30)
- 介護用品(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 清掃用品(26)
- 安全用品(22)
- 建材・エクステリア(22)
- 保管用品(21)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- 名入れカレンダー(20)
- 厨房用品(18)
- 日用品(16)
- 研磨材(16)
- 学童・教育用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 安全保護具(14)
- エンジン工具(14)
- 空圧工具(14)
- 縫製用品(13)
- 卓上消耗品(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 手袋(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 塗料(9)
- 整備工具・収納(9)
- 接着剤・補修材(8)
- マスク(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 防災用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 梱包用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自転車部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- テープ(4)
- 防犯用品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 食品・飲料(4)
- 農業・園芸資材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- ヘルスケア(3)
- 農具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 洗車・清掃(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(1,149)
- MAZDA(マツダ)(906)
- BIGM(丸山製作所)(625)
- SMC(485)
- トヨタ(390)
- ニッサン(385)
- ミツビシ(318)
- エスコ(282)
- スバル(271)
- イチネンTASCO(166)
- AMPHENOL(154)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(86)
- X.A.M(81)
- Dynabook(68)
- HitoHana(ひとはな)(66)
- 三菱電機(54)
- RS PRO(52)
- 旭精工(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「a-37」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥649税込¥7141本ほか当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(174件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本ほか当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト(A37)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称Vベルト(A37)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン 冷却水システム部品_No.13
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト A37レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格A37レツド部品名称Vベルト A37レツド図解NoMS613EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.11
セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kW
EATON(イートン)¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷密閉型スイッチ遮断器IP65 高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465アズワン品番68-4150-15
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
...