カテゴリ
- 農業機械(587)
- 制御機器(212)
- 切削工具(137)
- 配管・水廻り設備部材(130)
- メカニカル部品(126)
- 自動車補修部品(116)
- バイク部品(93)
- 溶接用品(92)
- 機構部品(80)
- 物流用品(72)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 電気材料(51)
- 電動工具(51)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 建築金物(43)
- 作業工具(34)
- 作業服(26)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- パソコン/周辺機器(21)
- 測定用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- カー用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 事務用品(15)
- 安全標識(14)
- 清掃用品(11)
- 安全用品(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 厨房用品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 保管用品(8)
- 家電(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 日用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 縫製用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 研磨材(6)
- 卓上消耗品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 安全保護具(5)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- バッテリー・電装(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防犯用品(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農具(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(531)
- イチネンTASCO(89)
- X.A.M(67)
- エスコ(66)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- 旭精工(35)
- イマオコーポレーション(31)
- NAKANO(30)
- ホンダ(28)
- アカギ(26)
- コガネイ(25)
- コバルテック(25)
- マキタ(21)
- FYH(日本ピローブロック)(17)
- サンドビック(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(16)
- AMPHENOL(16)
- スバル(14)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-37」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト(A37)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称Vベルト(A37)図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン 冷却水システム部品_No.13
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
Vベルト A37レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格A37レツド部品名称Vベルト A37レツド図解NoMS613EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613-K エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.11
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)
栄光社(39件のレビュー)¥599税込¥6591個(40g)当日出荷芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。シリーズエアースペンサー
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から52日以内出荷e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント
エレコム(14件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。安全な2重被ふくケーブルを採用しています。(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。付属品なし仕様【ノイズカット】×色グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
13G天然ゴム背抜き手袋
おたふく手袋(1件のレビュー)¥159税込¥1751双当日出荷徹底的にコストを追及したシリーズ。 抜群のグリップ力と優れたフィット感で幅広い作業に使える背抜きグローブ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。機能フィット感コーティング天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)鋼処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
超強力バキュームリフター
TMC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
Φ6-37mm/210mm ホースカッター
エスコ(4件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
(#71123711)71-L用リングA12-37
KUKKO(クッコ)¥7,798税込¥8,5781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。質量(kg)0.02リング寸法A12-37
...