カテゴリ

  • 自動車純正部品(74)
  • オフィス家具(57)
  • バイク純正部品(43)
  • 機構部品(15)
  • 安全標識(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(8)
  • 安全用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-372」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A-372用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-372用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    597税込657
    1個
    4日以内出荷
    鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)付属品大ナット・ビスセット
  • 電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 7個口 3P マグネット 一括スイッチ 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント

    エレコム(14件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。安全な2重被ふくケーブルを採用しています。(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
    コンセント個数7スイッチなし機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆コンセント形状3Pプラグ形状ストレートプラグ定格15A・125V・1500Wまでケーブル径(Φmm)約8.5仕様【ノイズカット】×付属品なしグレー定格電力(W)1500定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コンセント【ロック】○
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A omron(オムロン)

    Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
  • 防水ロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    691税込760
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00376
  • 13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋

    13Gニトリル背抜き手袋

    おたふく手袋(2件のレビュー)
    159税込175
    1双
    当日出荷
    徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
    コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水セパレートハンドル用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S質量(g)50タキゲンコード01664
  • 純正 A06V372 トナーカートリッジ(マゼンタ) コニカミノルタ

    純正 A06V372 トナーカートリッジ(マゼンタ)

    コニカミノルタ
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    適合機種メーカーコニカミノルタ適合magicolor 5570マゼンタ種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 ブラシ付き回転洗浄ノズル

    工進
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
    用途フロアの洗浄時に適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UKアズワン品番64-9480-88
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースアダプター ELPA

    スペースアダプター

    ELPA
    329税込362
    1個
    当日出荷
    プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます
    使用温度範囲(℃)-10~40タイプたて型定格125V/15A/1500Wまで
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • カチット超硬ホルソー両刃 マキタ

    カチット超硬ホルソー両刃

    マキタ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
  • 青パンチ大 SONIC(ソニック)[文具]

    青パンチ大

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ライトグレー×2トーンでポップなイメージ。サイドゲージ付。ハンドルストッパー機能付。
    仕様穴あけ枚数:約20枚材質本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS青/ライトグレー主要材質本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 峰の嵐 替刃 木島精工

    峰の嵐 替刃

    木島精工(4件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • メイフェア 丸型フードパン TKG

    メイフェア 丸型フードパン

    TKG
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質耐熱陶器寸法(直径Φ×高さH)(mm)390×70
  • SAT用標準液 143Aシリーズ 東亜DKK

    SAT用標準液 143Aシリーズ

    東亜DKK
    3,998税込4,398
    1本(100mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    容量(mL)100
  • メイフェア EC丸型フードパン 仕切無 IKD

    メイフェア EC丸型フードパン 仕切無

    IKD
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    エコクリーンチェーフィング用陶器にもエコクリーン。水だけでガンコな油汚れがきれいに落ちる。!チェーフィング用陶器にエコクリーンが登場です。強力な防汚効果を持ったゼロクリア加工で、従来のステンレス製品同様に油汚れが簡単に落とせます。そのためフードパンの洗浄にかかる手間が大幅に減り、作業効率もアップします。無機系抗菌剤配合で抗菌・抗カビ効果があり、衛生面でも優れています。もちろんそのままオーブンにもご使用いただけます。
    材質耐熱陶器容量(L)3.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)390×70TKG品番9-1601-0601TKG品番(2017)6-1431-0601
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • 防水セパレートハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,530税込2,783
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード04555
  • フリーバインダースタンド 河淳

    フリーバインダースタンド

    河淳
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
  • 御朱印帳ポーチ リヒトラブ

    御朱印帳ポーチ

    リヒトラブ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    御朱印帳と一緒に書き置き御朱印も綺麗に持ち運べるポーチ。
    用途本体内側には、書き置き御朱印や拝観券が綺麗に保管できるPP 製仕切りポケット付き。仕切りポケットを挟んで、御朱印帳が2冊入ります。大きく開いて小銭が取り出しやすいファスナー付きミニポケット。おもて生地には撥水加工付き。材質本体/ポリエステル、 仕切りポケット/ポリプロピレン
  • スペースアダプタ 縦型 黒 ELPA

    スペースアダプタ 縦型 黒

    ELPA
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます。たて型
    仕様屋内専用、国内専用ブラック使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 1500Wまで
  • シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    シャワー・バス切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
  • 防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)

    防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスマイクロホンの電波を安定して受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
    質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
  • (4650)TUBE,FR BRA ミツビシ

    (4650)TUBE,FR BRA

    ミツビシ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (4600)SPRING,RR B ミツビシ

    (4600)SPRING,RR B

    ミツビシ
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • (7450)GUARD,RADIA ミツビシ

    (7450)GUARD,RADIA

    ミツビシ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ダストボックス (プッシュオープンフタ付き) エスコ

    ダストボックス (プッシュオープンフタ付き)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1セット
    翌々日出荷
    指一本で開けられる、ワンプッシュタイプ。フタは開けたままキープできます。大容量の45Lなのに、狭い場所にも置きやすいスリムフォルム。波状分別ホルダー付きで袋をしっかり固定出来ます。波状分別ホルダーには色褪せや錆びを防ぐパウダーコーティング(粉体塗装)。フタは一度取り付けた後取り外せるので、お手入れも付け替えも可能。清潔感のあるホワイトカラー。場所を選ばないシンプルなデザイン。
    付属品アタッチメント1個(本体とフタの接続部品)、分別表示シール材質本体・フタ:ポリプロピレ質量(kg)2.06容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×450×605フタプッシュオープン底面サイズ(mm)(W×D)171×369材質(ホルダー)スチール
  • サニーボックス120用分別シール 河淳

    サニーボックス120用分別シール

    河淳
    1,298税込1,428
    1枚
    5日以内出荷
    文字内容プラスチックゴミ寸法(mm)160×195サイズ(mm)梱包ランク:120サイズ
  • 全自動コーヒーメーカー カフェばこ siroca

    全自動コーヒーメーカー カフェばこ

    siroca(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    【挽く、蒸らす、淹れる、すべて自動なのにコンパクト。ミル内蔵コーヒーメーカー】。・豆本来のおいしさをしっかり抽出するうえで欠かせない、蒸らし工程もプログラム。・リッチとマイルドの2種類から、気分に合わせてテイストを選べる。・コーヒー豆とコーヒー粉どちらにも対応。・置き場所を選ばないコンパクト設計とスタイリッシュなデザイン。シックで上質なカラー。・バスケットごと取り外して、丸洗いでき、お手入れかんたん
    仕様テイスト選択:リッチ/マイルド、ミル段階:1(1杯用)、2(2杯用)、3(3杯用)、4(4杯用)、ミル粒度:中細挽き、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、計量スプーン、取扱説明書(保証書)周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.2本体質量(kg)2.7(サーバー含む)機能蒸らし機能、給水タンク着脱可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×28×26.4水量(L)最大使用:0.55
  • (7830)ダクト,リヤ ヒータ,リヤ RH ミツビシ

    (7830)ダクト,リヤ ヒータ,リヤ RH

    ミツビシ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
  • インバーター Altivarオプション マルチドライブリンク Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    インバーター Altivarオプション マルチドライブリンク

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • シャフト リヤー プロペラ (1A) MAZDA(マツダ)

    シャフト リヤー プロペラ (1A)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSUSR

    EIKO(栄工舎)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
  • (5713)MOTOR,R/DR ミツビシ

    (5713)MOTOR,R/DR

    ミツビシ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • (8250)ARM A,WINDS ミツビシ

    (8250)ARM A,WINDS

    ミツビシ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
  • (9499)プレート,バッテリ ボックス ミツビシ

    (9499)プレート,バッテリ ボックス

    ミツビシ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (8301)HEADLAMP,RH ミツビシ

    (8301)HEADLAMP,RH

    ミツビシ
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
  • (7430)コーションプレート ミツビシ

    (7430)コーションプレート

    ミツビシ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷