カテゴリ

  • 農業機械(511)
  • 制御機器(192)
  • バイク部品(171)
  • 梱包用品(146)
  • 配管・水廻り設備部材(141)
  • 切削工具(122)
  • メカニカル部品(91)
  • 店舗什器・備品(76)
  • 物流用品(74)
  • 自動車補修部品(64)
  • 機構部品(59)
  • 作業工具(56)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 電気材料(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 建築金物(24)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 電動工具(20)
  • オフィス家具(17)
  • 測定用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 溶接用品(15)
  • 作業服(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • カー用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 家電(10)
  • 安全標識(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 安全用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)

「a-39」の検索結果

2,209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A-39 用パンチセット エスコ

    A-39 用パンチセット

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-39
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト(コグ トクA39 ヤンマー

    Vベルト(コグ トクA39

    ヤンマー
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(コグ トクA39
  • Vベルト(コグA39) BIGM(丸山製作所)

    Vベルト(コグA39)

    BIGM(丸山製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    備考39.0in部品名称Vベルト(コグA39)図解NoSSA-V1002CT-DX エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605V オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT エンジン (オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617VT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-V602C-DX エンジン(オイルネータ・プーリ)部品_No.9、SSA-アルフア605MA オルタネータ,プーリ部品_No.9、SSA-F617MAT-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.9
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用) 三菱ガス化学

    アネロパウチ・キープ(培地保存用)用パウチ袋(A-39用)

    三菱ガス化学
    6,399税込7,039
    1箱(40枚)
    翌々日出荷
    寸法(mm)150×330タイプパウチ袋(A-39専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-11
  • Vベルト A39レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト A39レツド

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    規格A-39レツド部品名称Vベルト A39レツド図解NoMSA410-K 走行部組立部品_No.19、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.11、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.25、MSA410R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.19、MSA410-M 走行部組立部品_No.19
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • ヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250V FINDER

    ヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250V

    FINDER
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。シリーズ39 Series定格電圧(V)250定格電流(A)6適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応インジケータあり
  • パイプベンダー用シューAー39 泉精器製作所

    パイプベンダー用シューAー39

    泉精器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様パイプベンダー別売シュートラスコ品番226-1157質量(g)2100.0
  • A39 ベンダーシュー(薄鋼管用) エスコ

    A39 ベンダーシュー(薄鋼管用)

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA539D-4
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • パンチダイス 薄鋼管用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    パンチダイス 薄鋼管用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型 エレコム

    メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型

    エレコム(25件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
    付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • スプロケット 40A KANA(片山チエン)

    スプロケット 40A

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スプロケット 410A KANA(片山チエン)

    スプロケット 410A

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スプロケット 80A KANA(片山チエン)

    スプロケット 80A

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スプロケット 50A KANA(片山チエン)

    スプロケット 50A

    KANA(片山チエン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状A形
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • スプロケット 60A KANA(片山チエン)

    スプロケット 60A

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット 100A KANA(片山チエン)

    スプロケット 100A

    KANA(片山チエン)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数1チェーンNo.100スプロケット形状A形
  • 農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT

    農業機械用Vベルト

    DONGIL RUBBER BELT
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/45kgf以下。
    用途農業機械用
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)

    クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
    材質シリコンゴム
  • 複巻トランス 24V 相原電機

    複巻トランス 24V

    相原電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
  • 工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト 工進

    工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト

    工進(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用チップソー固定ボルト。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 浄水・原水切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    浄水・原水切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
  • スプロケット SUS50A KANA(片山チエン)

    スプロケット SUS50A

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
  • FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FAホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼全長(mm)111FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)刃長(mm)30被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット SUS40A KANA(片山チエン)

    スプロケット SUS40A

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40スプロケット形状A形
関連キーワード
...