カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(7)
- 溶接用品(4)
- バイク純正部品(3)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- メカニカル部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(42)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TRUSCO(3)
- ホンダ(3)
- タキヤ(3)
- ニッサン(3)
- BULGIN(3)
- オリエンタルモーター(2)
- NOK(2)
- ベッセル(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- Metrol(メトロール)(1)
- brembo(1)
- ビュートン(1)
- SUNON(1)
- 富士ゲル産業(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- GROOVY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-3gn」の検索結果

交換フィルム 溶接遮光フェンス用
(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970仕様防炎性能試験番号取得済材質軟質ビニールフィルム厚さ(mm)0.35質量(kg)2.15ハトメ数16ハトメピッチ(mm)約480ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から翌々日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
シリカゲル PETフィルム コバルトフリー SAシリーズ
富士ゲル産業¥21,980税込¥24,1781ケース(3500個)翌々日出荷から12日以内出荷コバルトフリーのシリカゲルです馴染みのある青系のインジケーターで、吸湿すると紺色シリカゲルがエンジ色に変わります。フィルムなので、袋の外から色の確認ができます。小袋に分かれているので、計量する必要がありません。材質【袋】PETフィルム
モーター・ギヤヘッド用取付金具
オリエンタルモーター(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。材質アルミニウム合金
フラットファイルPPA3E
ビュートン¥399税込¥4391冊当日出荷耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル厚さ(mm)表紙:0.5サイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
端子ストリップ RSCWE 6-3/4SL GNシリーズ 30A
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 AWG●レベル数:1●シリーズ:RSCWE 6-3/4SL GN●ケーブルCSA:0.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:30A●コード番号:239-5020アズワン品番65-7781-01
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
コレダーライン ミニハンガーセットA
タキヤ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
溶接遮光フェンス用シート
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
USB-A ⇔ USB microB 3.0ケーブル ブルー 1m
GROOVY¥859税込¥9451個6日以内出荷USB3.0対応のマイクロケーブルです。 USB( A typeオス ) - USB( MicroB typeオス )ブラックになります。色ブルーケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスケーブル長(cm)100USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オス
コレダーライン セフティミニハンガーセットA
タキヤ¥2,498税込¥2,7481セット3日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷から翌日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50
コレダーライン セフティNハンガーセットA
タキヤ¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。シリーズコレダーライン材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7仕上ショットプラスト
イオンパーツクリーナー縦型
ベッセル¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法ハンドル操作形
Bulgin 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1D2GN012
BULGIN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Bulgin - MPシリーズ. Bulgin MPシリーズの業務用バンダル抵抗非照光式プッシュボタンスイッチ製品. コンタクトフォーム - SPST又はDPCO 取り付けスタイル - パネル又はスルーホール 終端スタイル - ねじ又ははんだ ボディ材質 - ステンレススチール又はクロムめっき黄銅 さまざまな定格電流で使用可能仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDTLEDのカラー = 緑コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1D2GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E1GN012
BULGIN¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E1GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DPDT, MP0045/1E2GN012
BULGIN¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷ステンレス鋼製耐衝撃押しボタン. プロミネント型/ドーム型/低プロファイル型 IP66とIP68のフロントパネルシーリングオプション 耐衝撃ステンレス鋼製スイッチボディとボタン 高い耐摩耗性、耐腐食性、過酷な環境下での使用にも耐えられる仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 50VLEDのカラー = 緑シリーズ = MP0045コンタクト定格電流 = 3 Aメーカー型番 = MP0045/1E2GN012接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
VT250F/SE(86-88)等 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーHONDAセット内容左単体色シルバー適合車種VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、ZEAL(91-92) /3YX1-2 、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、XJR400R(01) /4HME、FJ400(97) /4YR-3、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF-R1(98) /4XV1-2、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、GSX-R600 /K1 GN7BA左右区別左適合排気量(cc)250
【オーダー】 日本製 防炎 1~3級遮光 形状記憶加工 無地 ドレープカーテン ジル
ユニベール¥3,398税込¥3,7381枚9日以内出荷安心安全の日本製!遮光機能付きのシンプルなドレープカーテンです。安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンよりも火災の延焼を抑える働きがあります。(防炎ラベルはカーテン本体に縫い付け)。光を遮る遮光機能付き。(1級:NV/2級:GY、GN、NL、BR/3級:IV)。形状記憶加工によりカーテンの綺麗なウェーブを保ち、洗濯しても型崩れしません。アジャスターフック(Aフック)、共生地タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です。用途・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。付属品防炎ラベル本体縫い付け・共生地タッセル・アジャスターフック(Aフック)色アイボリー・グリーン・ナチュラル・ブラウン・グレー・ネイビー機能防炎・遮光1~3級・形状記憶加工・洗濯可サービス分類オーダー・加工
増圧弁 VBAシリーズ
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。ボディサイズ3/8"基準増圧比2倍操作方法エアオペレート形