カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)

「a-3gn」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
    材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
  • モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーター

    モーター・ギヤヘッド用取付金具

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
    材質アルミニウム合金
  • フラットファイルPPA3E ビュートン

    フラットファイルPPA3E

    ビュートン
    399税込439
    1冊
    当日出荷
    耐久性・耐水性に優れたPP製フラットファイル
    厚さ(mm)表紙:0.5サイズA3タイプヨコ種類フラットファイル外寸(mm)縦307×横440背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)16収納枚数(枚)(適正)約160
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフイルムシート厚さ(mm)0.35
  • インダクションモーター オリエンタルモーター

    インダクションモーター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    ギアヘッド取付角寸法(mm)70
  • Sunon 軸流ファン SUNON

    Sunon 軸流ファン

    SUNON
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート 切り売りタイプ ハトメなし

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。
    寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×2050×5000仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027材質防炎軟質塩化ビニールフィルム質量(kg)4.50
  • イオンパーツクリーナー縦型 ベッセル

    イオンパーツクリーナー縦型

    ベッセル
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
    用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3)質量(kg)3.8材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC消費電力(W)18入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず)空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時)使用空気圧力(MPa)0.1~0.3フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ使用流体クリーンエアー(CDA)集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと)騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm)警報出力高電圧出力異常警告(赤LED)アズワン品番64-8927-66チューブ外径×内径(mm)8×5基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠静圧(Pa)460(内蔵ファン)
  • VT250F/SE(86-88)等 左レバー ALBA(アルバ)

    VT250F/SE(86-88)等 左レバー

    ALBA(アルバ)
    1,490税込1,639
    1個
    欠品中
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容左単体シルバー適合車種VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、SRV250/S(92-96) /4DN1-4、ZEAL(91-92) /3YX1-2 、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、XJR400R(01) /4HME、FJ400(97) /4YR-3、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF-R1(98) /4XV1-2、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、GSX-R600 /K1 GN7BA左右区別適合排気量(cc)250
  • 高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ] Metrol(メトロール)

    高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。 GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。 クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。 アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。 高真空度クラス 10-5Pa 対応 低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用
    用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。 また、構成上、油やグリースなどは使用していません。 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体製造装置 半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内) ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置) ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置) 人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績仕様当て方:直進ストローク(mm)1.5(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~120(氷結ないこと)ケーブル長(m)0.5ねじ寸法M5×0.5材質(ケース)SUS304寿命接点精度:300万回ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当繰返し精度(μm)3LEDLED無し振動10~55Hz/複振幅1.5/X、Y、Z各方向接触力0.5N外径(mm)5コンタクト形状端面・SR2RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプバラ線接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40820 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40820

    brembo
    31,980税込35,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40820。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:スズキ[SUZUKI] SV650 99-06。スズキ[SUZUKI] SV650S 。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-03。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT400/N/V/VZ [バンディット400] 89-00。スズキ[SUZUKI] GSX400S KATANA [カタナ] 92-98。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-04。スズキ[SUZUKI] GSX400 IMPULSE [インパルス] 94-99。スズキ[SUZUKI] SV400 01-06。スズキ[SUZUKI] RGV250γ [ガンマ] 88-89。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス
  • M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m Murrelektronik Limited

    M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m

    Murrelektronik Limited
    13,980税込15,378
    1個
    63日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークオイルシール ATHENA(アテナ)

    フォークオイルシール

    ATHENA(アテナ)
    1,998税込2,198
    1個
    62日以内出荷