カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(576)
- メカニカル部品(161)
- 制御機器(121)
- 農業機械(120)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 自動車純正部品(50)
- 自動車補修部品(27)
- 切削工具(20)
- 機構部品(13)
- 測定用品(10)
- バイク純正部品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 介護用品(6)
- 作業工具(5)
- 防災用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- カー用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(558)
- マキテック(130)
- BIGM(丸山製作所)(119)
- RS PRO(60)
- MAZDA(マツダ)(45)
- 東洋バルヴ(33)
- SOURIAU(25)
- CKD(17)
- エスコ(11)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三木プーリ(6)
- NTツール(6)
- サンドビック(5)
- 住友重機械工業(5)
- 日研工作所(5)
- ホンダ(5)
- ケージーパルテック(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-40-13」の検索結果

エバーマウント EAタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から7日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM5材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)12種類丸形寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10寸法L3(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)6タキゲンコード1934材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
レジノイド軸付砥石 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷から23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド軸付砥石A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198税込¥2,4181箱(5本)当日出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-13DZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)13タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Boiteガレージ ベランダコンテナ
ベストコ(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷から8日以内出荷移動できるキャスター付きコンテナ(片側を持ち上げると移動可能) シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染む キャンプギアの収納はもちろん、防災用品・食品ストック・ガレージ収納・園芸用品等の保管にも使えます キャスターは取り外し可能で付け替えることも可能 耐久性にも優れているので雨風にさらされる屋外でも使用可能 別売りでのせるだけでテーブルになる木製天板もあります材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン扉形式上蓋
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填両面テープ貼付けタイプ SCA4013R
ケージーパルテック¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)用途室内用ノンスリップ付属品両面テープ付材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)皿8下穴径(Φmm)5.8仕上金代:B2シルバー、タイヤ:α02ダークグレイ;α03シルバーグレイ;α04パールグレイ;α05ベージュ;α06セーフティイエロー;α09ココアブラウン;α11ダークブラウン;α13チャイニーズレッド;α17リーフグリーン穴ピッチ(mm)300前後サービス分類オーダー・加工
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
フードパック
エフピコ¥20,980税込¥23,0781ケース(50枚×32袋)3日以内出荷非嵌合(かんごう)タイプ。恵方巻などにもおすすめのフードパック。材質OPS高さ(mm)36短辺(mm)88長辺(mm)113
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-25~)
CKD¥8,700税込¥9,5701個3日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ガイド付薄形シリンダ MGPA4
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から15日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA40)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)
CKD¥8,700~税込¥9,570~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
...